Hegesztősapka

    popular.products.from.category Hegesztősapka

    Betöltés
    Megtekintés mint Grid Lista
    rendezési szempont

    Automatska zavarivačka maska sa PAPR sistemom filtracije vazduha – FRESHFLOW

    0984700700

     

    Automatska maska sa sistemom filtracije vazduha mogućava zaštitu od štetnog dejstva gasova i prašine nastalih tokom svih tipova zavarivanja i brušenja.

    PAPR (Powered Air Puryfing Respirator) sistem za filtraciju vazduha konstantno pruža čist i svež vazduh - do 220 l/min, i garantuje prijatan rad u najtežim uslovima zavarivanja.

    Ventilator ima dva režima rada i opterećenja – prvi omogućava protok filtriranog vazduha od 220l/min, sa vremenom trajanja baterije od 09h, dok drugi režim omogućava protok filtriranog vazduha od 170 l/min, sa vremenom trajanja baterije od 10h.

    Automatska zavarivačka maska Truecolor

    0984700655

     

    TRUECOLOR omogućava prepoznavanje stvarnih boja prilikom zavarivanja i brušenja, za razliku od tamno-zelenog zatamnjenja koje je karakteristično za ostale automatske maske za zavarivanje.
    Zahvaljujući TRUECOLOR senzoru oblik i konture zavarivačkog luka su jasnije vidljive, i lako je uočljivo svako površinsko oštećenje metala. Pogodna za sve procese zavarivanja, uključujući i brušenje.
    TRUECOLOR maska je izrađena od visoko otpornog poliamida. Sadrži četiri optička senzora brzine 1/3.s. Napajanje se vrši putem solarnih ćelija i neizmenjivim litijumskim baterijama čiji je radni vek od pet do sedam godina. Izrađena je u skladu sa EN175, EN379, EN166 standardima.
    Mogućnost podešavanja rastojanja od lica.

     

    Automatska maska za zavarivanje, Stella: Wurth dizajn

    0984700650

    Automatska maska za zavarivanje izrađena je od visoko kvalitetne plastike otporne na lom. Sadrži četiri optička senzora brzine 1/3.s. Napajanje se vrši putem solarnih ćelija i neizmenjivim litijumskim baterijama čiji je radni vek od pet do sedam godina. Postoji mogućnost izbora režima za zavarivanje ili brušenje. Izrađena je u skladu sa CE, ANSI, CSA i AS/NZS standardima. Zahvaljujući podešavanjima sa spoljne strane maske, omogućava brži rad bez skidanja maske. Ima i mogućnost podešavanja rastojanja od lica.

    Automatska maska za zavarivanje Stella black flame

    0984700653

     

    Stella FIRE automatska maska za zavarivanje izrađena je od visoko kvalitetne plastike otporne na lom. Sadrži četiri optička senzora brzine 1/3.s.
    Napajanje se vrši putem solarnih ćelija i neizmenjivim litijumskim baterijama čiji je radni vek od pet do sedam godina. Postoji mogućnost izbora režima za zavarivanje ili brušenje. Izrađena je u skladu sa CE, ANSI, CSA i AS/NZS standardima.
    Zahvaljujući podešavanjima sa spoljne strane maske, omogućava brži rad bez skidanja maske. Ima i mogućnost podešavanja rastojanja od lica.

     

    Automatska maska za zavarivanje, Stella, Black Carbon

    0984700651

     

    Stella BLACK CARBON automatska maska za zavarivanje izrađena je od visoko kvalitetne plastike otporne na lom. Sadrži četiri optička senzora brzine 1/3.s.
    Napajanje se vrši putem solarnih ćelija i neizmenjivim litijumskim baterijama čiji je radni vek od pet do sedam godina.
    Postoji mogućnost izbora režima za zavarivanje ili brušenje. Izrađena je u skladu sa CE, ANSI, CSA i AS/NZS standardima.
    Zahvaljujući podešavanjima sa spoljne strane maske, omogućava brži rad bez skidanja maske. Ima i mogućnost podešavanja rastojanja od lica.

     

    Zaštitne naočare za zavarivače-FORNAX PLUS-DIN 5

    0984502250

     

    Zaštitne naočare za plazma i gasno sečenje.
    Odličan pregled uz dodatnu zaštitu sa strane. Vidno polje bez distorzije uz 100% zaštitu od UV zračenja i dodatnu infrared zaštitu.
    Anti-fog stakla otporna na grebanje. Kompaktne i lake za transport i korišćenje u kombinaciji sa filter maskama za disanje. Vrhunska ergonomija (udobnost), čak i pri nošenju tokom cele radne smene (ne ostavlja tragove nošenja na nosu i koži). Materijal - polikarbonat.
    Nivo zaštite 5 prema EN 166 i EN 169 standardu.

     

    Hegesztősapka