Pasta i sprej za zavarivanje

    popular.products.from.category Pasta i sprej za zavarivanje

    Betöltés
    Megtekintés mint Grid Lista
    rendezési szempont

    Mast za dizne, 200g

    0893103
    A hegesztő-védőpaszta hatékonyabban védi a gázterelőt és a vezetőhuzalt- dűzniket, mint a védőspray. Minimálisan termel szagtalan gázokat. Nem tartalmaz szilikont.

    Sprej za zaštitu od prskanja pri zavarivanju

    0893102941
    Sprej za zaštitu od prskanja pri zavarivanju sprečava prijanjanje sitnih čestica od zavarivanja na okolne površine. Služi za održavanje površine gasnih mlaznica. Štiti površinu oko vara i mlaznica za žicu na plameniku sprečavajući lepljenje sitnih čestica koje nastaju prskanjem u zoni zavarivanja. Smanjuje okolnu temperaturu površine oko vara, podmazuje površinu klizanja žice kroz mlaznicu. Može se koristiti kod elektrolučnog, autogenog, WIG/TIG zavarivanja na svim podlogama. Nanosi se u tankom sloju. Štiti od korozije. Ne sadrži silikon. Transportno pakovanje 12 kom.

    Sprej za zavarivanje Plus, 5l

    0893102005
    Sprej za zavarivanje plus je proizveden na bazi prirodno identičnih materijala. Obezbeđuje optimalno zavarivanje. Sprečava lepljenje pucni od zavarivanja na površine. Štiti osnovni materijal i mlaznice gorionika. Takođe pruža zaštitu od korozije i efikasan je nakon sušenja. Zahvaljujući mikro-emulziji dobro prijanja, prodire, kvasi i pokriva površine. Ne sadrži silikon i rastvarače. Pruža mogućnost naknadne obrade glavanizacijom, a može se koristiti i sa REFILLOmat-om. Primenjuje se u zavarivanju VA materijala, čelika i drugih materijala, proizvodnji kola, cisterni čeličnih konstrukcija i drugoj metalskoj industriji. Prilikom laserskog sečenja sprečava stvaranje šljake, a ostaci zavarivanja se lako uklanjaju. Nije potrebna dodatna obrada ivica. Mlečne je boje, skoro bez mirisa i može se mešati sa vodom u bilo kom odnosu.

    Hegesztőspray Perfect, 400 ml

    0893102100
    Sprej za zavarivanje Perfect biološki je bezbedan i pruža zaštitu kod zavarivanja aluminijuma, čelika, obojenih metala, prohroma i dizni za zavarivanje. Zahvaljujući svom sadržaju nema opasnosti od pucanja vara. Štiti od korozije, ne curi sa vertikalnih površina, omogućava naknadno prefarbavanje i galvanizaciju, kao i lako otklanjanje ostataka od zavarivanja.

    Pasta i sprej za zavarivanje