Munkavédelmi ruházat és lábbeli

    popular.products.from.category Munkavédelmi ruházat és lábbeli

    Betöltés
    Megtekintés mint Grid Lista
    rendezési szempont

    Zavarivačke rukavice, kožne, za TIG, W-130

     

    Visokokvalitetna, obložena rukavica za zavarivanje.

     

    • Visoko kvalitetna puna koža 0,7 - 0,9 mm
    • izražen je osećaj dodira na vrhovima prstiju
    • Manžetna je izrađena od špalta
    • Podstava otporna na toplotu unutar menžetne
    • Otporne na ulje, mast i vodu
    • Dug vek trajanja
    • Ukupna dužina : 35 cm 

     

    Hegesztőkötény

    0984312100

     

    Zavarivačka kecelja od špalt kože sa grudnom zaštitom predstavlja idealnu zaštitu od posekotina i habanja. Ima primenu u raznim delatnostima počev od limarijskih i staklarskih radova, preko delatnosti izrade motornih vozila, pa sve do brodogradnje i mašinogradnje.

     

    Zavarivačka zaštita za ruke

    0984312101

     

    Zavarivačka zaštita za ruke izrađena od špalt kože posebno je pogodna za zaštitu u zavarivačkim i strugarskim radionicama, livnicama i metaloprerađivačkim radovima. Upotrebljava se privezivanjem jednog rukava za drugi i dužine je 56 santimetara.

     

    Zavarivačke rukavice, kožne W-140

    0984310014

     

    Šavovi izrađeni od zatopljenog kevlarskog konca (crne boje) otpornog na temperaturu - za visoku izdržljivost i produžen radni vek.
    Izrađena od visoko kvalitetne kravlje kože, ova rukavica je pogodna za sve standardne postupke zavarivanja (MIG/MAG i REL), gasnog i plazma sečenja.
    Zbog temperaturne otpornosti može se koristiti za rad u pogonima za preradu gume / plastike, kao i livnicama.

     

    Munkavédelmi ruházat és lábbeli