Pneumatikus csővezeték

    popular.products.from.category Pneumatikus csővezeték

    Betöltés
    Megtekintés mint Grid Lista
    rendezési szempont

    PU crevo za vazduh

     

    PU creva za vazduh prečnika 9mm i 13 mm.

    Crevo dužina 25 metara.

     

    PVC crevo za vazduh

     

    Elastično PVC crevo male težine i visoke mehaničke čvrstoće.

    Otporno na udarce i gaženje, kao i na ulja i benzin. Idealno rešenje za radionice i gradilište.

     

    Wurth standard pripremna grupa za pneum. 1/2"

    069910112

    Obezbeđivanjem konstantnog protoka i pritiska vazduha, uz efikasno uklanjanje nečistoća i pravilnim zauljavanjem, postiže se duži radni vek alata uz ispoljavanje masksimalnih performansi.

    Wurth čelična spojka ženska

    0699021414

     

    Čelična spojka ženska, sa unutrašnjim navojem.

    Navojni priključan 1/4".

     

    Čelična spojka ženska, spoljašnji navoj

    Mesingane spojke umanjuju radni pritisak, koji pneumatski alat koristi za vršenje rada, za oko 1 bar, dok spojke od čelika s druge strane, umanjuju isti pritisak za samo 0.1 bar. Velika brzina protoka do 1690 l/min.

    Čelična spojka ženska za crevo

     

    Čelična spojka ženska za crevo. 

    Navojni priključak 8.

     

    Čelična spojka muška za crevo

     

    Čelična spojka muška za crevo.

    Navojni priključak: 6, 8 i 13.

     

    Čelična spojka muška, spoljašnji navoj

    Mesingane spojke umanjuju radni pritisak, koji pneumatski alat koristi za vršenje rada, za oko 1 bar, dok spojke od čelika s druge strane, umanjuju isti pritisak za samo 0.1 bar. Velika brzina protoka do 1690 l/min.

    Pneumatikus csővezeték