Egyéb

    popular.products.from.category Egyéb

    Betöltés
    Megtekintés mint Grid Lista
    rendezési szempont

    Kreda za obeležavanje, uljana

     

    Šestougaona uljana kreda bez papira, koristi se za obeležavanje drveta, kartona, tekstila, hladnog i vrelog čelika.

     

    4 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    Nagynyomású tömlő oxigénhez és acetilénhez, 10m

    0984017910

     

    Crevo viskokog priziska za kiseonik i acetilen sa ugrađenom šelnom i navrtkom.

    Dužina creva: 10 m.

    Veza: 1/4" i 3/8" levi.

     

    Hegesztőgép kocsi

    0984001005
    Hegesztőgép kocsi REL, TIG, MIG hegesztőgépekhez.

    Kreda za obeležavanje, termootporna, 10x100 mm

    09844005
    Četvorostrana masna kreda bez kartona, koristi se za vatro-otporna obeležavanja. Posebnu primenu ima kod zavarivačkih radova.

    Jelölőkréta, sárga

    09844008
    Abroncsjelölő sárga kréta, jól alkalmazható még nedves gumiabroncsokhoz is.

    Argon manométer/CO2,0-200/300BAR

    0984018030
    Argon manométert/CO2,-2/3BAR-t használnak a palackban lévő nyomás mérésére, legfeljebb 315BAR-ig. Megfelel a DIN EN 562/ISO253 szabványnak.

    Hegesztőhelyi vízzár, oxigén, 1/4'

    0984017920

     

    Osigurač povrata gasa za vezu sa redukcionim vetnilom GVX 10 prema DIN 8521 / DIN EN 730.

    Ulaz i izlaz: 1/4", za kiseonik, GVO 10.

     

    Hegesztőhelyi vízzár, minden gázfajta, 3/8' jobb

    0984017930

     

    Osigurač povrata gasa za vezu sa redukcionim vetnilom GVX 10 prema DIN 8521 / DIN EN 730.

    Ulaz i izlaz: 3/8" levi, za sve gasove, GVA 10.

     

    Sarokmágnes, 94 x 64 mm

    0691180
    Ugaoni magnet za fiksiranje i držanje prilikom zavarivanja, lemljenja i drugih montažnih radova. Precizno spaja profile ravnih i okruglih metalnih komada. Ima mogućnost spajanja pod uglovima od 30, 45, 75, 90, 105, 120 i 180 stepeni. Skida se lako i jednostavno naginjanjem na stranu. Štedi vreme i novac eliminacijom pomoćnog radnika. Težina magneta je 26 grama.

    Hegesztőkalapács

    071582400
    Hegesztőkalapács (salakoló kalapács). Acél, 400 g.

    Egyéb