Poliuretán és MS polimerek

    popular.products.from.category Poliuretán és MS polimerek

    Betöltés
    Megtekintés mint Grid Lista
    rendezési szempont

    K + D Lepak i zaptivna masa

     

    Elastični poliuretanski lepak i zaptivna masa univerzalne namene. Pogodan je za primenu na metalu, obojenim površinama, drvetu, kamenu, betonu, poliesteru i tvrdom PVC-u.

     

    4 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    K+D Lepak i zaptivna masa, 600 ml

     

    Elastični poliuretanski lepak i zaptivna masa univerzalne namene. Pogodan je za primenu na metalu, obojenim površinama, drvetu, kamenu, betonu, poliesteru i tvrdom PVC-u.

     

    3 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    K+D Power

     

    Hibridni poliuretan namenjen za strukturna lepljenja elementa koji mogu biti izloženi i dinamičkim opterećenjima.

    Mogu se lepiti spojevi i šavovi na karoseriji vozila, delovi kamionske nadgradnje, spojevi na kontejnerima, železničkim vagonima, kao i delovi namenjeni za klimatizaciju i ventilaciju.

    Poseduje NSF sertifikat za upotrebu u oblastima vezanim za prehrambenu industriju. UV stabilan.

     

    3 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    Lepak + Zaptivna masa FASTER

    1890100720

     

    Univerzalni lepak i zaptivna masa na bazi poliuretana. Idealan za mesta gde je potrebna veća brzina lepljenja.

     

    Montažni lepak

    0892100900

     

    Montažni lepak na bazi veštačke smole od sintetičke gume za brzo lepljenje sa velikom čvrstoćom zalepljenog spoja.

    Za primenu u spoljašnjem i unutrašnjem prostoru.

     

    MS FIX RAPID, 290 ml/400g

    1893226101

     

    MS FIX Rapid je jednokomponentni lepak na bazi silicil - polimera velike brzine sušenja i izuzetne nosivnosti.

     

    Prajmer za plastiku/drvo/kamen

    089010062

     

    Prajmer namenjen za bolje rezultate lepljenja na plastičnim materijalima tipa UP, GRP, EP, PVC, ABS, u PVC. Takođe se koristi za aplikaciju na neobrađeno drvo i proizvode od drveta, presovane ploče, prirodni kamen, beton, malter, tekstil i netkani materijal. Nije namenjen za PE, PP, PTFE, PMMA i PC.

     

    Kézi kartuskinyomó pisztoly H1X-5

    0891000003

     

    Snažan pištolj načinjen od jake plastike sa izbalansiranim rukohvatom. Ergonomski podešen rukohvat pomeren ka sredini pištolja smanjuje "naginjanje" kartuše i zamor ruke tokom rada.

     

    Univerzalni snažni građevinski lepak

    0893100110

     

    Poliuretanski strukturni lepak za izuzetno snažno lepljenje. Ima kratko vreme stvaranja pokorice i brzo postiže funkcionalnu čvrstoću.

    Namenjen za lepljenje drvenih panela na vratima, gazišta stepenica, gelendera, prirodni kamen, konstrukciju metalnih okvira.

    Lepak je u skladu sa D4 specifikacijom DIN/EN 204, a zadovoljava i zahteve prema WATT 91.

     

    Bezbojni lepak i zaptivna masa

    08932250

     

    Univerzalni lepak i zaptivna masa na bazi modifikovanog polimera.

    Potpuno proziran, namenjen za montažu i lepljenje unutrašnjih elemenata od stakla, izradu reklamnih panoa, za lepljenje ventilacionih otvora, montažu elektrokanalica, kao za i druga mesta gde je potreban jak, elastičan i potpuno tranparentan spoj.

     

     

    Pisztoly 600ml/310ml Alu-reinforced

    1891134315

     

    Aluminijumski pištolj ojačane konstrukcije sa metalnim navojnim čepovima, namenjen za istiskivanje masa pakovanih u 600ml/400ml folije, kao i za kartuše 310ml.

    Veoma lagan, ergonomskog dizajna, jedostavan za čišćenje.

     

     

    Poliuretán és MS polimerek