Kábeldob kábellel

    popular.products.from.category Kábeldob kábellel

    Betöltés
    Megtekintés mint Grid Lista
    rendezési szempont

    Produžni kabl na plastičnoj motalici, 30m x 2,5mm2

    0774033329

     

    Produžni kabl na plastičnoj motalici, 30m. Profesionalna upotreba u spoljašnjem okruženju, industrijskim i građevinskim radovima. Podržava rad sa električnim alatima, udarnim alatima, alatima sa korišćenjem industrijskog usisivača, industrijskim svetlima.

     

    Produžni kabl BASIC 15m

    0969940110

     

    Produžni kabl BASIC, H05VV-F3G x 1,5mm2 sa jednim priključkom, dužine 15 m.

     

    Produžni kabl na plastičnoj motalici, H05VV - F3G x 1,5 mm2

    0774125202

     

    Produžni kabl na plastičnoj motalici, 30m. Profesionalna upotreba u spoljašnjem okruženju, industrijskim i građevinskim radovima. Podržava rad sa električnim alatima, udarnim alatima, alatima sa korišćenjem industrijskog usisivača, industrijskim svetlima.

     

    Produžni kabl H05RR - F3G x 1,5 mm2 sa jednim priključkom

    0969940111

    Profesionalni produžni kabl, 15m, sa kontaktom za uzemljenje, pogodan za upotrebu sa električnim aparatima kao što su ugaone bušilice, brusilice, udarni alati, električna prenosna svetla.

    Kábeldob kábellel