Megjegyzés jogi személyeknek: hozzon létre fiókot vagy a nagykereskedelmi árak megtekintéséhez.
(0) db
Nincs termék a bevásárlókosárba.
Minden kategória
    Close
    Filters
    Preferences
    Keresés

    Wurth odvijač sa dijamantskom prevlakom, PH2, 125mm

     

    Wurth odvijač sa dijamantskom prevlakom. PH prihvat

     

    Dokumentum
    SKU (leltári azonosító): 575172322
    Ellenőrizze az elérhetőséget a boltban
    Gyors szállítás 2-5 nap
    Ingyenes szállítás products.delivery.freeshippingover

     

    Vrh odvijač sa završnom obradom - dijamantskim oslojavanjem. Bolje prijanjanje na glavu vijka, veća dugotrajnost odvijača, odvijanje oštećenih vijaka, niži stepen primenjene sile za odvijanje vijaka.

    Tehničke karakteristike odvijača :

    • Dijamantsko oslojavanje - završna obrada vrha odvijača
    • Okrugla osovina odvijača
    • Površina  : mat - hromirana
    • 2K ergonomska dvokomponentna drška
    • Anti-slip drška, sprečava proklizavanje odvijača
    • Prihvat : DIN 5264 - A
    • Norma : DIN 5265
    Írja le saját véleményét
    • Csak regisztrált felhasználók írhatnak értékelést
    *
    *
    • Rossz
    • Kiváló

     

    Vrh odvijač sa završnom obradom - dijamantskim oslojavanjem. Bolje prijanjanje na glavu vijka, veća dugotrajnost odvijača, odvijanje oštećenih vijaka, niži stepen primenjene sile za odvijanje vijaka.

    Tehničke karakteristike odvijača :

    • Dijamantsko oslojavanje - završna obrada vrha odvijača
    • Okrugla osovina odvijača
    • Površina  : mat - hromirana
    • 2K ergonomska dvokomponentna drška
    • Anti-slip drška, sprečava proklizavanje odvijača
    • Prihvat : DIN 5264 - A
    • Norma : DIN 5265