Megjegyzés jogi személyeknek: hozzon létre fiókot vagy a nagykereskedelmi árak megtekintéséhez.
(0) db
Nincs termék a bevásárlókosárba.
Minden kategória
    Close
    Filters
    Preferences
    Keresés
    Gyártó: WURTH

    Sijalica C5W 12V

     

    Wurth halogena sijalica proizvedena od specijalnog kvarcnog stakla koje apsorbuje UV zrake. Time se sprečava oštećenje plastičnih materijala farova.

    Ovaj tip sijalice od 12V namenjen je teretnim vozilima i autobusima kao sijalica pokazivača pravca, kočnica, pozicije, rikverc svetla.
    Standardnog kvaliteta sa odličnim odnosnom cena- kvalitet. Ima SV8,5-8. priključak.

     

    Dokumentum
    SKU (leltári azonosító): 07208711
    Ellenőrizze az elérhetőséget a boltban
    Gyors szállítás 2-5 nap
    Ingyenes szállítás products.delivery.freeshippingover
    Termékek előírások
    Attribútum neve Attribútum értéke
    Širina 10mm
    Tip C5W
    Oznaka baze SV8,5-8
    Dužina 35mm
    Snaga sijalice 5W
    Voltaža 12V
    Mesto primene Automobili, laka dostavna vozila i motocikli
    Uvoznik Wurth doo Beograd
    Pakovanje 10
    Írja le saját véleményét
    • Csak regisztrált felhasználók írhatnak értékelést
    *
    *
    • Rossz
    • Kiváló
    Termékek előírások
    Širina 10mm
    Tip C5W
    Oznaka baze SV8,5-8
    Dužina 35mm
    Snaga sijalice 5W
    Voltaža 12V
    Mesto primene Automobili, laka dostavna vozila i motocikli
    Uvoznik Wurth doo Beograd
    Pakovanje 10