Gyártó: ZEBRA

    ZEBRA hatlapú dugókulcskészlet, 1/2', 1/4'' neoprén, 56 db

    ZEBRA 6-lapú 1/2" és 1/4" dugókulcskészlet. Neoprén betét.
    Dokumentum
    SKU (leltári azonosító): 0965905901
    Ellenőrizze az elérhetőséget a boltban
    Gyors szállítás 2-5 nap
    Ingyenes szállítás products.delivery.freeshippingover

    Set nasadnih ključeva u ZEBRA  kvalitetu 1/2" i 1/4" 6-ugaonih nasadnih ključeva dve račne, 56 komada

    Set se nalazi u ulošku od neoprena koji pored svojih dobrih mehaničkih sposobnosti kao što su otpornost na vodu, ulja, vatrootpornost (samogasivost), ima  savršeno pristajanje na nasadnike i preglednost .

    Sadržaj - 56 delova

    • Račne 1/2'' i 1/4"
    • Ekstenzije 1/2'' 130 i 250 mm, Ekstenzije 1/4'' 100 i 150 mm,
    • Kardanski zglob 1/2'' i 1/4"
    • 6-ugaoni nasadnici 1/2'' OK 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32.
    • 6-ugaoni nasadnici 1/4" OK 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14.
    • Adapter sa brzoizmenjivim futerom 1/4'';
    • Odvijač sa četvrtkom 1/4''
    • Umeci PH1, PH2, PH3; PZ3; TX10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, OK3, 4, 5, 6.

     

    Termékek előírások
    Attribútum neve Attribútum értéke
    Umetak PH, PZ, TX, OK
    Materijal Hrom vanadijum čelik
    Tip Nasadnika 1/2", 1/4"
    Obim Isporuke 56 kom.
    Standardni/Kovani Standardni
    Uvoznik Wurth doo Beograd
    Írja le saját véleményét
    • Csak regisztrált felhasználók írhatnak értékelést
    *
    *
    • Rossz
    • Kiváló

    Set nasadnih ključeva u ZEBRA  kvalitetu 1/2" i 1/4" 6-ugaonih nasadnih ključeva dve račne, 56 komada

    Set se nalazi u ulošku od neoprena koji pored svojih dobrih mehaničkih sposobnosti kao što su otpornost na vodu, ulja, vatrootpornost (samogasivost), ima  savršeno pristajanje na nasadnike i preglednost .

    Sadržaj - 56 delova

    • Račne 1/2'' i 1/4"
    • Ekstenzije 1/2'' 130 i 250 mm, Ekstenzije 1/4'' 100 i 150 mm,
    • Kardanski zglob 1/2'' i 1/4"
    • 6-ugaoni nasadnici 1/2'' OK 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32.
    • 6-ugaoni nasadnici 1/4" OK 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14.
    • Adapter sa brzoizmenjivim futerom 1/4'';
    • Odvijač sa četvrtkom 1/4''
    • Umeci PH1, PH2, PH3; PZ3; TX10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, OK3, 4, 5, 6.

     

    Termékek előírások
    Umetak PH, PZ, TX, OK
    Materijal Hrom vanadijum čelik
    Tip Nasadnika 1/2", 1/4"
    Obim Isporuke 56 kom.
    Standardni/Kovani Standardni
    Uvoznik Wurth doo Beograd