Gyártó: WURTH

    Samobušeći vijak u boji RAL8019

     

    Samobušeći vijci služe za spajanje čeličnih limenih profila i podkonstrukcija.

    Odgovara standardu DIN 7504-K.

    Ima šestougaonu glavu i podlošku od EPDM-a (diht podloška). Na vrhu vijka se nalazi burgija koja ,,buši" svoju rupu. Boje koje su u ponudi odgovaraju RAL karti limova sa kojima treba da se uklope.

    U zavisnosti od podkonstrukcije u koju treba da se ušrafe razlikujemo vijke za podkonstrukciju drvo i metal.

     

    Dokumentum
    SKU (leltári azonosító): 12144835B
    Ellenőrizze az elérhetőséget a boltban
    Gyors szállítás 2-5 nap
    Ingyenes szállítás products.delivery.freeshippingover

     

    • Podkonstrukcija: Drvo
    • Dužina: 35 mm
    • Prečnik: 4,8 mm
    • Boja: RAL8019

     

    Írja le saját véleményét
    • Csak regisztrált felhasználók írhatnak értékelést
    *
    *
    • Rossz
    • Kiváló

     

    • Podkonstrukcija: Drvo
    • Dužina: 35 mm
    • Prečnik: 4,8 mm
    • Boja: RAL8019