Gyártó: WURTH

    Purlogic top

     

    Niskoekspandirajuća jednokomponentna pur pena vrhunskih performansi. Namenjena za ugradnju prozora i vrata na temperaturama iznad -5°C.

    Izuzetan zvučni i toplotni izolator (redukcija nivoa buke RST,w = 61 dB u skladu sa DIN 52210, koef.provođenja toplote λ=0,036 W/(m*K)).

    Poseduje setifikate nemačkih instituta za građevinske materijale.

     

    Dokumentum
    SKU (leltári azonosító): 0892142
    Ellenőrizze az elérhetőséget a boltban
    Gyors szállítás 2-5 nap
    Ingyenes szállítás products.delivery.freeshippingover

    Otporna na hladnoću.

    Zimska pur pena koja se može koristiti na temperaturama podloge i okruženja od čak -5°C.

     

    Velika izdašnost.

     

    Sertifikovane karakteristike proizvoda.

    • Odlična zvučna izolacije.
    • Odlična toplotna izolacija.
    • Sprečava strujanje vazduha.
    • Odlična vatrootpornost.
    • Štedi energiju.

     

     

    Termékek előírások
    Attribútum neve Attribútum értéke
    Zatezna čvrstoća 8 N/cm2
    Temperaturna otpornost (stepen C) -40 do +80°C
    Izdašnost 45 l
    Redukcija zvuka Rst,w (EN ISO 10140) 59 dB
    Zapreminska težina 12 kg/m3
    Rezanje moguće posle 14 min.
    Optimalna temperatura primene +5°C do +25°C
    Upijanje vode prema DIN 53433 0,3%
    Čvrstoća na smicanje 3 N/cm2
    Rok trajanja 12 meseci
    Boja Siva - beton
    Istezanje do pucanja 18%
    Gubitak lepljivosti 9 min
    Zemlja porekla EU
    Írja le saját véleményét
    • Csak regisztrált felhasználók írhatnak értékelést
    *
    *
    • Rossz
    • Kiváló

    Otporna na hladnoću.

    Zimska pur pena koja se može koristiti na temperaturama podloge i okruženja od čak -5°C.

     

    Velika izdašnost.

     

    Sertifikovane karakteristike proizvoda.

    • Odlična zvučna izolacije.
    • Odlična toplotna izolacija.
    • Sprečava strujanje vazduha.
    • Odlična vatrootpornost.
    • Štedi energiju.

     

     

    Termékek előírások
    Zatezna čvrstoća 8 N/cm2
    Temperaturna otpornost (stepen C) -40 do +80°C
    Izdašnost 45 l
    Redukcija zvuka Rst,w (EN ISO 10140) 59 dB
    Zapreminska težina 12 kg/m3
    Rezanje moguće posle 14 min.
    Optimalna temperatura primene +5°C do +25°C
    Upijanje vode prema DIN 53433 0,3%
    Čvrstoća na smicanje 3 N/cm2
    Rok trajanja 12 meseci
    Boja Siva - beton
    Istezanje do pucanja 18%
    Gubitak lepljivosti 9 min
    Zemlja porekla EU