Gyártó: WURTH

    PU pena B1 vatrootpornost

     

    Jednokomponentna poliuretanska pena namenjena za montiranje protivpožarnih vrata i prozora, zaptivanje spojeva na protivpožarnim zidovima i na drugim mestima gde su povećani standardi kod zahteva za vatrootpornošću građevinskih materijala.

    Vatrootpornost je testirana u skladu sa Evropskim standardom EN 1366-4 i rekaciji na vatru u skladu sa standardom DIN 4102-1.

    Klasifikacija vatrootpornosti prema EN13501-2

     

    Dokumentum
    SKU (leltári azonosító): 58921533
    Ellenőrizze az elérhetőséget a boltban
    Gyors szállítás 2-5 nap
    Ingyenes szállítás products.delivery.freeshippingover

    Osobine : 

    Vatrootpornost pene je u klasi B1.

    Prikladna za upotrebu tokom cele godine na temperaturi od +5°C do + 30°C. Niska ekspanzija pene sprečava deformaciju ugradnih elemenata.

     

    Namenjena je za montažu protivpožarnih vrata i prozora.

    Termékek előírások
    Attribútum neve Attribútum értéke
    Rezanje moguće posle 30 min.
    Otpornost do El 180
    Toplotna provodljivost (EN 12667, TM 1020) 0,033 W/(m·K)
    Otvoreno vreme (stvaranje pokorice) 6 - 10 min
    Zapremina 750 ml
    Gustina 17 - 22 kg/m3
    Klasa zapaljivosti B1
    Írja le saját véleményét
    • Csak regisztrált felhasználók írhatnak értékelést
    *
    *
    • Rossz
    • Kiváló

    Osobine : 

    Vatrootpornost pene je u klasi B1.

    Prikladna za upotrebu tokom cele godine na temperaturi od +5°C do + 30°C. Niska ekspanzija pene sprečava deformaciju ugradnih elemenata.

     

    Namenjena je za montažu protivpožarnih vrata i prozora.

    Termékek előírások
    Rezanje moguće posle 30 min.
    Otpornost do El 180
    Toplotna provodljivost (EN 12667, TM 1020) 0,033 W/(m·K)
    Otvoreno vreme (stvaranje pokorice) 6 - 10 min
    Zapremina 750 ml
    Gustina 17 - 22 kg/m3
    Klasa zapaljivosti B1