Pneumatski pištolj-odvijač DPS 1/4' sa regulacijom

     

    Masa - 1,6 kg

    Dužina - 216 mm

    Navojni priključak - 1/4''

    Radni pritisak - 6,3 bar

    Broj obrtaja - 1.800 o/min

    Šestougaoni prihvat za alat - 1/4''

    Moment pritezanja - 2,2 - 10 Nm

    Min prečnik dovodnog creva - 9 mm

    Prosečna potrošnja vazduha - 112 l/min

    Šestougaoni prihvat za umetke - 1/4'' E 6,3

    Dokumentum
    SKU (leltári azonosító): 0703439
    Ellenőrizze az elérhetőséget a boltban
    Gyors szállítás 2-5 nap
    Ingyenes szállítás products.delivery.freeshippingover

    Kompaktni pneumatski pištoljski odvijač malih dimemzija sa brzostežućim futerom. Odvijač ima mogućnost regulacije momenta pritezanja, kao i promene smera obrtanja - levo/desno. Odvod vazduha je kroz dršku odvijača, daleko od radnog prostora.

    Obim isporuke:

    • Pneumatski pištoljski odvijač DPS 1/4''
    • Dupli viljuškasti ključ OK 17 x 11
    • Ugaoni imbus ključ 1/4''
    Írja le saját véleményét
    • Csak regisztrált felhasználók írhatnak értékelést
    *
    *
    • Rossz
    • Kiváló

    Kompaktni pneumatski pištoljski odvijač malih dimemzija sa brzostežućim futerom. Odvijač ima mogućnost regulacije momenta pritezanja, kao i promene smera obrtanja - levo/desno. Odvod vazduha je kroz dršku odvijača, daleko od radnog prostora.

    Obim isporuke:

    • Pneumatski pištoljski odvijač DPS 1/4''
    • Dupli viljuškasti ključ OK 17 x 11
    • Ugaoni imbus ključ 1/4''