Az ár megtekintéséhez kérem jelentkezzen be
Ulazna Snaga Motora - 1500 W
Izlazna snaga - 950W
Dužina kabla - 4 m
Masa - 10,1 Kg
Prihvat alata - SDS-max
Broj udara - 900-1890 o/min
Snaga pojedinačnog udara - 6-26 J
Snažan i dugotrajan zahvaljujući specijalno ojačanom prihvatu za alat, dobroj zaštiti od prašine i snažnom motoru sa velikom rezervom snage. Vrhunska klasa 10-kilogramskog čekića koji ruši ccs. 490 kg betona za 60 min. Amortizacija vibracija i ergonomska neklizajuća ručka štite zglobove ruku i omogućavaju bezbedan rad bez zamaranja. Moguće je elektronsko podešavanje broja udara radi prilagođavanja težini rušenja i probijanja. Kontrolna lampica upozorava cca. 8 sati pre neophodne zamene grafitnih četkica. Moguće podešavanje 12 položaja alata radi prilagođavanja radnom uglu. Debela izolacija pruža najveću mogugću zaštitu od elektro proboja. SDS-max automatski prihvat: alat samo postaviti u prihvat i zaokrenuti osigurač. Veliki glavni prekidač omogućava rad i u zaštitnim rukavicama.