Gyártó: ORSY

    ORSY O-gyűrű készlet (25,0-42,0) 330 db

    Az ORSY o-gyűrű készlet 365 o-gyűrűből áll, amelyek átmérője 25 mm - 42 mm.
    Dokumentum
    SKU (leltári azonosító): 5964046802
    Ellenőrizze az elérhetőséget a boltban
    Gyors szállítás 2-5 nap
    Ingyenes szállítás products.delivery.freeshippingover
    Šifra artikla Naziv artikla Količina
    046802530 O-prsten ISO 3601, PERBUNAN 70, 25,00x3,00 50
    046802830 O-prsten ISO 3601, PERBUNAN 70, 28.00x3,00 50
    046803030 O-prsten ISO 3601, PERBUNAN 70, 30,00x3,00 50
    046803035 O-prsten ISO 3601, PERBUNAN 70, 30,00x3,50 25
    046803235 O-prsten ISO 3601, PERBUNAN 70, 32,00x3,50 10
    046803335 O-prsten ISO 3601, PERBUNAN 70, 33,00x3,50 10
    046803430 O-prsten ISO 3601, PERBUNAN 70, 34,00x3,00 25
    046803535 O-prsten ISO 3601, PERBUNAN 70, 35,00x3,50 10
    046803630 O-prsten ISO 3601, PERBUNAN 70, 36,00x3.00 25
    046803830 O-prsten ISO 3601, PERBUNAN 70, 38.00X3.00 25
    046804030 O-prsten ISO 3601, PERBUNAN 70, 40,00 X 3,00 25
    046804230 O-prsten ISO 3601, PERBUNAN 70, 42,00x3,00 25
    5581003003 Plastični umetak, 12 pregrada 1
    5581020000 ORSY kofer sa crnim poklopcem 4.4.1 1
    Írja le saját véleményét
    • Csak regisztrált felhasználók írhatnak értékelést
    *
    *
    • Rossz
    • Kiváló
    Šifra artikla Naziv artikla Količina
    046802530 O-prsten ISO 3601, PERBUNAN 70, 25,00x3,00 50
    046802830 O-prsten ISO 3601, PERBUNAN 70, 28.00x3,00 50
    046803030 O-prsten ISO 3601, PERBUNAN 70, 30,00x3,00 50
    046803035 O-prsten ISO 3601, PERBUNAN 70, 30,00x3,50 25
    046803235 O-prsten ISO 3601, PERBUNAN 70, 32,00x3,50 10
    046803335 O-prsten ISO 3601, PERBUNAN 70, 33,00x3,50 10
    046803430 O-prsten ISO 3601, PERBUNAN 70, 34,00x3,00 25
    046803535 O-prsten ISO 3601, PERBUNAN 70, 35,00x3,50 10
    046803630 O-prsten ISO 3601, PERBUNAN 70, 36,00x3.00 25
    046803830 O-prsten ISO 3601, PERBUNAN 70, 38.00X3.00 25
    046804030 O-prsten ISO 3601, PERBUNAN 70, 40,00 X 3,00 25
    046804230 O-prsten ISO 3601, PERBUNAN 70, 42,00x3,00 25
    5581003003 Plastični umetak, 12 pregrada 1
    5581020000 ORSY kofer sa crnim poklopcem 4.4.1 1