Gyártó: ORSY

    ORSY set elastičnih čivija-ISO8752-(D7-12)-240kom.

     

    Set elastičnih čivija, po standardu ISO 8752 - 240 komada.

     

    Dokumentum
    SKU (leltári azonosító): 5964047501
    Ellenőrizze az elérhetőséget a boltban
    Gyors szállítás 2-5 nap
    Ingyenes szállítás products.delivery.freeshippingover

    Sadržaj :

    Elastična čivija DIN 1481 7 x 50 - 20 kom. Broj artikla - 0475750

    Elastična čivija DIN 1481 7 x 40 - 20 kom. Broj artikla - 0475740

    Elastična čivija DIN 1481 7 x 70 - 20 kom. Broj artikla - 0475770

    Elastična čivija DIN 1481 8 x 40 - 20 kom. Broj artikla - 0475840

    Elastična čivija DIN 1481 8 x 50 - 20 kom. Broj artikla - 0475850

    Elastična čivija DIN 1481 8 x 60 - 20 kom. Broj artikla - 0475860

    Elastična čivija DIN 1481 10 x 40 - 20 kom. Broj artikla - 04751040

    Elastična čivija DIN 1481 10 x 50 - 20 kom. Broj artikla - 04751050

    Elastična čivija DIN 1481 10 x 60 - 20 kom. Broj artikla - 04751060

    Elastična čivija DIN 1481 12 x 40 - 20 kom. Broj artikla - 04751240

    Elastična čivija DIN 1481 12 x 50 - 20 kom. Broj artikla - 04751250

    Elastična čivija DIN 1481 12 x 60 - 20 kom. Broj artikla - 04751260

    Plastični umetak, 12 pregrada - 1 kom. Broj artikla - 5581003003

    Írja le saját véleményét
    • Csak regisztrált felhasználók írhatnak értékelést
    *
    *
    • Rossz
    • Kiváló

    Sadržaj :

    Elastična čivija DIN 1481 7 x 50 - 20 kom. Broj artikla - 0475750

    Elastična čivija DIN 1481 7 x 40 - 20 kom. Broj artikla - 0475740

    Elastična čivija DIN 1481 7 x 70 - 20 kom. Broj artikla - 0475770

    Elastična čivija DIN 1481 8 x 40 - 20 kom. Broj artikla - 0475840

    Elastična čivija DIN 1481 8 x 50 - 20 kom. Broj artikla - 0475850

    Elastična čivija DIN 1481 8 x 60 - 20 kom. Broj artikla - 0475860

    Elastična čivija DIN 1481 10 x 40 - 20 kom. Broj artikla - 04751040

    Elastična čivija DIN 1481 10 x 50 - 20 kom. Broj artikla - 04751050

    Elastična čivija DIN 1481 10 x 60 - 20 kom. Broj artikla - 04751060

    Elastična čivija DIN 1481 12 x 40 - 20 kom. Broj artikla - 04751240

    Elastična čivija DIN 1481 12 x 50 - 20 kom. Broj artikla - 04751250

    Elastična čivija DIN 1481 12 x 60 - 20 kom. Broj artikla - 04751260

    Plastični umetak, 12 pregrada - 1 kom. Broj artikla - 5581003003