Gyártó: ORSY

    ORSY set elastičnih čivija-ISO8752-(D2-6)-1100kom.

     

    Set elastičnih čivija, po standardu ISO 8752 - 1100 komada.

     

    Dokumentum
    SKU (leltári azonosító): 5964047500
    Ellenőrizze az elérhetőséget a boltban
    Gyors szállítás 2-5 nap
    Ingyenes szállítás products.delivery.freeshippingover

    Sadržaj :

     

     Elastična čivija DIN 1481/ISO 8752, č. 2x20 - 100 kom. Broj artikla - 0475220

    Elastična čivija, DIN 1481/ISO 8752, č. 2X30 - 100 kom. Broj artikla - 0475230

    Elastična čivija DIN 1481/ISO 8752, č. 3x20 - 100 kom. Broj artikla - 0475320

    Elastična čivija DIN 1481/ISO 8752, č. 3x40 - 100 kom. Broj artikla - 0475340

    Elastična čivija DIN 1481/ISO 8752, č. 4x40 - 100 kom. Broj artikla - 0475440

    Elastična čivija DIN 1481/ISO 8752, č. 4x60 - 100 kom. Broj artikla - 0475460

    Elastična čivija DIN 1481/ISO 8752, č. 5X30 - 100 kom. Broj artikla - 0475530

    Elastična čivija DIN 1481/ISO 8752, č. 5x40 - 100 kom. Broj artikla - 0475540

    Elastična čivija DIN 1481/ISO 8752, č. 5x60 - 75 kom. Broj artikla - 0475560

    Elastična čivija DIN 1481/ISO 8752, č. 6x40 - 100 kom. Broj artikla - 0475640

    Elastična čivija DIN 1481/ISO 8752, č. 6x50 - 75 kom. Broj artikla - 0475650

    Elastična čivija DIN 1481/ISO 8752, č. 6x60 - 50 kom. Broj artikla - 0475660

    Plastični umetak, 12 pregrada - 1 kom. Broj artikla - 5581003003

     

    Írja le saját véleményét
    • Csak regisztrált felhasználók írhatnak értékelést
    *
    *
    • Rossz
    • Kiváló

    Sadržaj :

     

     Elastična čivija DIN 1481/ISO 8752, č. 2x20 - 100 kom. Broj artikla - 0475220

    Elastična čivija, DIN 1481/ISO 8752, č. 2X30 - 100 kom. Broj artikla - 0475230

    Elastična čivija DIN 1481/ISO 8752, č. 3x20 - 100 kom. Broj artikla - 0475320

    Elastična čivija DIN 1481/ISO 8752, č. 3x40 - 100 kom. Broj artikla - 0475340

    Elastična čivija DIN 1481/ISO 8752, č. 4x40 - 100 kom. Broj artikla - 0475440

    Elastična čivija DIN 1481/ISO 8752, č. 4x60 - 100 kom. Broj artikla - 0475460

    Elastična čivija DIN 1481/ISO 8752, č. 5X30 - 100 kom. Broj artikla - 0475530

    Elastična čivija DIN 1481/ISO 8752, č. 5x40 - 100 kom. Broj artikla - 0475540

    Elastična čivija DIN 1481/ISO 8752, č. 5x60 - 75 kom. Broj artikla - 0475560

    Elastična čivija DIN 1481/ISO 8752, č. 6x40 - 100 kom. Broj artikla - 0475640

    Elastična čivija DIN 1481/ISO 8752, č. 6x50 - 75 kom. Broj artikla - 0475650

    Elastična čivija DIN 1481/ISO 8752, č. 6x60 - 50 kom. Broj artikla - 0475660

    Plastični umetak, 12 pregrada - 1 kom. Broj artikla - 5581003003