Megjegyzés jogi személyeknek: hozzon létre fiókot vagy a nagykereskedelmi árak megtekintéséhez.
(0) db
Nincs termék a bevásárlókosárba.
Minden kategória
    Close
    Filters
    Preferences
    Keresés

    Odledjivač stakla ULTRA 500 ml

     

    Sredstvo za odleđivanje svih vrsta stakala u automobilskoj industriji.

    Brzo, efikasno i jednostavno za upotrebu.

     

     

    Dokumentum
    SKU (leltári azonosító): 5892331201
    Ellenőrizze az elérhetőséget a boltban
    Gyors szállítás 2-5 nap
    Ingyenes szállítás products.delivery.freeshippingover

     

    Sredstvo za odleđivanje svih vrsta stakala u automobilskoj industriji. Savršena pomoć pri čišćenju auta od mraza i leda, tokom hladnih zimskih dana.

    Vrlo jednostavna upotreba uklanja mraz i led u samo nekoliko sekundi od trenutka upotrebe. Naprskajte sprej na mesta gde se nalazi mraz i led, sačekajte nekoliko sekundi i obrišite.

     

    Termékek előírások
    Attribútum neve Attribútum értéke
    Zapremina 500ml
    Hemijska osnova Etanol
    Boja Plava
    Masa 460g
    Írja le saját véleményét
    • Csak regisztrált felhasználók írhatnak értékelést
    *
    *
    • Rossz
    • Kiváló

     

    Sredstvo za odleđivanje svih vrsta stakala u automobilskoj industriji. Savršena pomoć pri čišćenju auta od mraza i leda, tokom hladnih zimskih dana.

    Vrlo jednostavna upotreba uklanja mraz i led u samo nekoliko sekundi od trenutka upotrebe. Naprskajte sprej na mesta gde se nalazi mraz i led, sačekajte nekoliko sekundi i obrišite.

     

    Termékek előírások
    Zapremina 500ml
    Hemijska osnova Etanol
    Boja Plava
    Masa 460g