Az ár megtekintéséhez kérem jelentkezzen be
Snaga - 2000W
Dužina kabla - 2 m
Masa - 0,90 kg
Min / max frekvencija - 50 / 60 Hz
Izduvna temperatura - 50-650° C
Protok vazduha - 250 l/min - 500 l/min (50° C)
Ručni fen sa širokim spektrom namena. Ima LCD ekran, pogodan za predefinisane temperature i režime protoka vazduha. Izdržljivi keramički grejač obezbeđuje duži radni vek fena i malu osetljivost na udarce. Ovaj fen ima i funkciju hlađenja, odnosno opciju podešavanja temperature vazduha na 50° C za brzo hlađenje i za rad na niskim temperaturama. Drška sa štitnikom i mekim materijalom omogućavaju komotan i siguran rad.
Obim isporuke: