Automatska zavarivačka maska Truecolor

     

    TRUECOLOR omogućava prepoznavanje stvarnih boja prilikom zavarivanja i brušenja, za razliku od tamno-zelenog zatamnjenja koje je karakteristično za ostale automatske maske za zavarivanje.
    Zahvaljujući TRUECOLOR senzoru oblik i konture zavarivačkog luka su jasnije vidljive, i lako je uočljivo svako površinsko oštećenje metala. Pogodna za sve procese zavarivanja, uključujući i brušenje.
    TRUECOLOR maska je izrađena od visoko otpornog poliamida. Sadrži četiri optička senzora brzine 1/3.s. Napajanje se vrši putem solarnih ćelija i neizmenjivim litijumskim baterijama čiji je radni vek od pet do sedam godina. Izrađena je u skladu sa EN175, EN379, EN166 standardima.
    Mogućnost podešavanja rastojanja od lica.

     

    Dokumentum
    SKU (leltári azonosító): 0984700655
    Ellenőrizze az elérhetőséget a boltban
    Gyors szállítás 2-5 nap
    Ingyenes szállítás products.delivery.freeshippingover

    Termékek előírások
    Attribútum neve Attribútum értéke
    Dodatno true color
    Napajanje Solarne ćelije + litijumska baterija
    DIN podešavanje 4/4-8/9-13
    Brzina senzora osvetljenja 0.3s-039s
    Težina 480g
    Senzor 4 Optička senzora
    Optička klasa 1/1/1/1
    Írja le saját véleményét
    • Csak regisztrált felhasználók írhatnak értékelést
    *
    *
    • Rossz
    • Kiváló
    Termékek előírások
    Dodatno true color
    Napajanje Solarne ćelije + litijumska baterija
    DIN podešavanje 4/4-8/9-13
    Brzina senzora osvetljenja 0.3s-039s
    Težina 480g
    Senzor 4 Optička senzora
    Optička klasa 1/1/1/1