Gyártó: WURTH

    Aparat za zavarivanje MIG 180-5 S

     

    Aparat za MIG zavarivanje MIG 180-5 S je digitalno kontrolisan inverter sa najnovijom IGBT tehnologijom i modularnim dizajnom. Ovaj aparat je namenjen MIG zavarivanju tankih čeličnih i prohromskih limova do 5 mm debljine. MIG 180-5 S zavarivački aparat ima mogućnost zavarivanja u MIG, REL i LIFT/TIG režimu, uz dodatnu opciju tačkastog zavarivanja sa tajmerom. Zahvaljujući digitalnom displeju, korisnik može jednostavno odabrati željeni režim rada i parametre zavarivanja. Pored toga, ovaj aparat karakteriše i NO GAS funkcija koja pruža mogućnost zavarivanja punjenom žicom bez dodatnog gasa. Standardni deo isporuke predstavlja i EURO PRIKLjUČAK sa Abicor Binzel MB 15AK gorionikom. Sa aluminijumskom ručkom, lako je prenosiv i idealan za terenski rad i česte potrebe promene mesta zavarivanja. Njegova maksimalna amperaža iznosi 180A, sa klasom izolacije H koja omogućava rad električnih komponenti do 180 stepeni. Uređaj koristi monofazni osigurač od 20A. Dužina kabla za masu i elektrodu je tri metra, i koristi D200 kotur žice mase 5kg.

     

    Dokumentum
    SKU (leltári azonosító): 5952350180
    Ellenőrizze az elérhetőséget a boltban
    Gyors szállítás 2-5 nap
    Ingyenes szállítás products.delivery.freeshippingover

    Aparat za MIG zavarivanje MIG 180-5 S je digitalno kontrolisan inverter sa najnovijom IGBT tehnologijom i modularnim dizajnom.

    Ovaj aparat je namenjen MIG zavarivanju tankih čeličnih i prohromskih limova do 5 mm debljine.

    Obim isporuke : 

    • MIG 180-5S
    • Kabl za masu 3m, 25mm2 priključak 35 - 70 mm2
    • MB15 Ak paket creva 3m 180 A
    • Crevo za gas

     

    Napomena : 
    Aparat se isporučuje bez strujnog priključka.

     

     

    Termékek előírások
    Attribútum neve Attribútum értéke
    Intermitencija Imax, 40°C 25 %
    Ulazna snaga kVA 7.4 kVA
    Potrebna snaga agregata 10 kVA
    Max. prečnik žice Ø 1.0 mm
    Poprečni presek kablova 25 mm²
    Dimenzije D x Š x V 500 x 220 x 380
    Írja le saját véleményét
    • Csak regisztrált felhasználók írhatnak értékelést
    *
    *
    • Rossz
    • Kiváló

    Aparat za MIG zavarivanje MIG 180-5 S je digitalno kontrolisan inverter sa najnovijom IGBT tehnologijom i modularnim dizajnom.

    Ovaj aparat je namenjen MIG zavarivanju tankih čeličnih i prohromskih limova do 5 mm debljine.

    Obim isporuke : 

    • MIG 180-5S
    • Kabl za masu 3m, 25mm2 priključak 35 - 70 mm2
    • MB15 Ak paket creva 3m 180 A
    • Crevo za gas

     

    Napomena : 
    Aparat se isporučuje bez strujnog priključka.

    Termékek előírások
    Intermitencija Imax, 40°C 25 %
    Ulazna snaga kVA 7.4 kVA
    Potrebna snaga agregata 10 kVA
    Max. prečnik žice Ø 1.0 mm
    Poprečni presek kablova 25 mm²
    Dimenzije D x Š x V 500 x 220 x 380