Set spiralnih RED LINE burgija HSS (1 - 10mm), 19kom

06247001

 

Brušena, spiralna HSS RED LINE burgija kaljena u pari, sa unakrsnim brušenim vrhom od 135 stepeni, koristi se za precizno bušenje čelika.

Set sadrži 19 burgija.

 

Burgija za skidanje punktova HSS

 

Burgija sa skidanje punktova sa ručnim bušilicama. Izuzetno stabila geometraija vrha za bušene omogućava centriranje burgije bez prethodnog označavanja.

 

 

Set HSS Zebra spiralnih burgija DIN340 (1-13), 25 kom

0624200004

 

Set visokokvalitetnih produženih ZEBRA burgija, optimizovana za maksimalne performanse u industrijskim uslovima čelika do 1000 N/mm2 (~31 HRC). Geometrije prema standardizaciji DIN 340 - 10xD, Ugao vrha od 130˚- unakrsno brušen (oblika C). N tip (30˚)ugao zavojnice - optimalno odvođenje strugotine i smanjenje trenja.Konusna geometrija jezgra – veća preciznost i stabilnost. Kaljena u pari - površinska obrada, zaštitni sloj od 5 µm fero oksida, boja crna. Industrijska klasa – projektovana za dugotrajnu i preciznu obradu najzahtevnijih materijala!

Burgija za skidanje punktova HSCO

 

Burgija za skianje punktova sa ručnim bušilicama na konvencionalnim karoserijskim pločama zatezne čvrstoće do 850 N/mm2.

2 različitih veličina
Vidi sve

HSCO MAGMA spiralna burgija

 

MAGMA burgija sa sadržajem kobalta od 5-8%, optimizovana za maksimalne performanse u serijskim procesima bušenja čelika i prohromskih čelika do 1200 N/mm2 (~38 HRC). Geometrije prema standardizaciji DIN 338, Ugao vrha od 130˚- unakrsno brušen (oblika C). N tip (30˚)ugao zavojnice - optimalno odvođenje strugotine i smanjenje trenja.Konusna geometrija jezgra – veća preciznost i stabilnost. MAGMA površinska zaštita – višeslojno oslojavanje sa titan nitridom i titan aluminijum nitridom otpornost na habanje i visoku temperaturu do 800˚C

Industrijska klasa – projektovana za dugotrajnu i preciznu obradu najzahtevnijih materijala!

 

23 različitih veličina
Vidi sve

HSCo RED LINE burgija za inox

 

HSCO burgija za precizno bušenje sa uglom vrha od 130 stepeni.

Stabilna spiralna burgija koja zbog kratke konstrukcije obezbeđuje precizno bušenje i centriranje čak i na oblim materijalima, bez upotrebe tačkaša. Zahvaljujući preciznoj geometriji osiguran konstantan kvalitet izbušenih rupa.

 

21 različitih veličina
Vidi sve

HSCO spiralna burgija

 

Visokokvalitetna ZEBRA burgija sa sadržajem kobalta od 5-8%, optimizovana za maksimalne performanse u industrijskim uslovima čelika i prohromskih čelika do 1200 N/mm2 (~38 HRC). Geometrije prema standardizaciji DIN 338, Ugao vrha od 130˚- unakrsno brušen (oblika C). N tip (30˚)ugao zavojnice - optimalno odvođenje strugotine i smanjenje trenja. Konusna geometrija jezgra – veća preciznost i stabilnost

Industrijska klasa – projektovana za dugotrajnu i preciznu obradu najzahtevnijih materijala!

 

27 različitih veličina
Vidi sve

HSS dvostrana spiralna burgija

 

HSS spiralna burgija kratke geometrije prema standardizaciji DIN 1897. Idealna za montažu blind nitni i zakovica. Namena, za čelike do 800 N/mm2(~23 HRC). Ugao vrha od 118˚(unakrso brušen) nije potrebno obeležavanje tačkašem. N tip (30˚)ugao zavojnice smanjeno trenje. Kaljena u pari - površinska obrada, zaštitni sloj od 5 µm fero oksida, boja crna.

 

12 različitih veličina
Vidi sve

HSS spiralna burgija za aluminijum

 

Zebra burgija za bušenje aluminijuma i njegovih legura. Geometrije prema standardizaciji DIN 338, Ugao vrha od 130˚- smanjeno zaoštreno poprečno sečivo (oblika A). W tip (35˚)ugao zavojnice - optimalno odvođenje strugotine i smanjenje trenjaKonusno jezgro – veća preciznost i stabilnost.

 

8 različitih veličina
Vidi sve

HSS spiralna burgija za čelik, DIN340

 

HSS spiralna burgija produžene geometrije prema standardizaciji DIN 340 (maksimalna dubina bušenja ΦD x10). Proces izrade – brušenjem. Namena, za čelike do 800 N/mm2(~23 HRC). Ugao vrha od 118˚(oblika A) potrebno obeležavanje tačkašem na cilindričnim površinama. N tip (30˚)ugao zavojnice - optimalno odvođenje strugotine i smanjenje trenja. Kaljena u pari - površinska obrada, zaštitni sloj od 5 µm fero oksida, boja crna.

 

13 različitih veličina
Vidi sve

HSS spiralna burgija za čelik, RED LINE - Manja pakovanja

 

Brušena, spiralna HSS RED LINE burgija kaljena u pari, sa unakrsnim brušenim vrhom od 135 stepeni, koristi se za precizno bušenje čelika.

Burgije u blister pakovanju od 2,0mm do 6,0mm dolaze po 2. komada.

 

23 različitih veličina
Vidi sve

HSS spiralna burgija za čelik, RED LINE - Veća pakovanja

 

RED LINE HSS burgija za čelike do 1000 N/mm(~31 HRC). Geometrije prema standardizaciji DIN 338, Ugao vrha od 130˚- unakrsno brušen (oblika C). N tip (30˚)ugao zavojnice - optimalno odvođenje strugotine i smanjenje trenja

Kaljena u pari - površinska obrada, zaštitni sloj od 5 µm fero oksida, boja crna sa dodatnom zaštitiom zavojnice titan nitridom za smanjeno trenje i habanje.

23 različitih veličina
Vidi sve

HSS spiralna burgija za čelik, Standard

 

HSS spiralna burgija standardnih namena, za čelike do 800 N/mm2(~23 HRC). Geometrije prema standardizaciji DIN 338. Proces izrade – valjanjem.  Ugao vrha od 118˚(oblika A) potrebno obeležavanje tačkašem na cilindričnim površinama.

N tip (30˚)ugao zavojnice optimalno odvođenje strugotine i smanjenje trenja. Kaljena u pari - površinska obrada, zaštitni sloj od 5 µm fero oksida, boja crna

 

62 različitih veličina
Vidi sve

HSS spiralna burgija za čelik, ZEBRA

 

Visokokvalitetna ZEBRA burgija, optimizovana za maksimalne performanse u industrijskim uslovima čelika do 1000 N/mm2 (~31 HRC). Geometrije prema standardizaciji DIN 338, Ugao vrha od 130˚- unakrsno brušen (oblika C). N tip (30˚)ugao zavojnice - optimalno odvođenje strugotine i smanjenje trenja. Konusna geometrija jezgra – veća preciznost i stabilnost. Kaljena u pari - površinska obrada, zaštitni sloj od 5 µm fero oksida, boja crna.

Industrijska klasa – projektovana za dugotrajnu i preciznu obradu najzahtevnijih materijala!

 

48 različitih veličina
Vidi sve

HSS Zebra produžena burgija DIN340

 

Visokokvalitetna ZEBRA burgija produžene geometrije prema standardizaciji DIN 340 (maksimalna dubina bušenja ΦD x10). Optimizovana za maksimalne performanse u industrijskim uslovima čelika do 1000 N/mm2 (~31 HRC). Ugao vrha od 130˚- unakrsno brušen (oblika C). N tip (30˚)ugao zavojnice - optimalno odvođenje strugotine i smanjenje trenja. Konusna geometrija jezgra – veća preciznost i stabilnost. Kaljena u pari - površinska obrada, zaštitni sloj od 5 µm fero oksida, boja crna.

 Industrijska klasa – projektovana za dugotrajnu i preciznu obradu najzahtevnijih materijala!

 

7 različitih veličina
Vidi sve

Set glodala od tvrdog metala (10kom)

0616000010

 

Standardna glodala sa raspoređenim sistemo zuba za univerzalnu mašinsku obradu čelika tvrdoće do 60 HRC, livenog gvožđa, nerđajućeg čelika, specijalnih legura, tvrdih i čvrstih materijala (hardox) i tvrdih obojenih metala.

Isporučuje se u ORSY kutiju, 10 komada.

Kvalitet: Wurth Standard

Tip zuba: MX

Materijal za sečenje: karbin

Površina: Obična

Prečnik drške: 6 mm

 

Zebra HSCo8 burgija za Hardox, MAGMA obloga

 

MAGMA burgija sa sadržajem kobalta od 8%, optimizovana za maksimalne performanse u procesima bušenja čelika i prohromskih čelika do 1550 N/mm(~47 HRC). Geometrije prema standardizaciji DIN 1897, Ugao vrha od 135˚- unakrsno brušen (oblika C). H tip (15˚)ugao zavojnice - optimalno odvođenje strugotine i smanjenje trenjaOjačano jezgro – veća preciznost i stabilnost

MAGMA površinska zaštita – višeslojno oslojavanje sa titan nitridom i titan aluminijum nitridom otpornost na habanje i visoku temperaturu do 800˚C

2 različitih veličina
Vidi sve

HSS centrirajuća burgija

 

Standardna burgija za izradu rupa i centriranje, u skladu sa DIN 332.

Forma: A.

Ugao upuštanja: 60 stepeni.

Materijal za sečenje: HSS:

 

Set Red Line burgija 170 kom

0624799170

 

Set burgija u kvalitetu Red Line, 1,0 - 10,0 mm - 170 kom

HSS burgije za precizno bušenje sa uglom vrha 135°.


Zahvaljujući preciznoj geometriji osiguran kvalitet izbušenih rupa.
Unakrsno brušenje obezbeđuje izvrsno centriranje čak i na oblim materijalima.