Šelna sa dva vijka

 

Šelna (obujmica) sa gumenom oblogom za cevi, sa navojem za montažu M8/M10.

 

 

13 različitih veličina
Vidi sve

Šelne sa jednim vijkom

 

Zglobna cevna obujmica

Mesta primene :
Lagana i brza instalacija
Materijal : čelik 1,0332, elektrocinkovan 8 -12 micr.
Temperaturna otpornost -50°C do 110 °C.

 

4 različitih veličina
Vidi sve

Šelne za ventilacione kanale

 

Cevna obujmica SPIRO sa dva vijka. Namenjena za pričvršćavanje kanala za ventilaciju, klimatizaciju i u procesnoj industriji.

Mesta primene :

  • Jednostavna montaža zahvaljujući širokom uglu otvaranja
  • Gumena obloga prilagođena redukciji buke
  • Materijal galvanizovani čelik 1.0332
  • Temperaturna otpornost -50°C do +110 °C.

 

5 različitih veličina
Vidi sve

Set burgija i umetaka, 100 kom, V1

562499100

 

Set sadrži:

• 20 HSS burgija: 1,5 x 2 | 2 x 2 | 2,5 x 2 | 3x 2 | 3,2 | 3,5 | 4 | 4,5 | 4,8 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 mm

• 6 burgija za drvo: 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 mm

• 5 zidarskih burgija: 4 | 5 | 6 | 8 | 10 mm

• 4 leptir burgije za drvo: 13 | 16 | 19 | 25 mm

• 43 umetaka 25 mm: šlic: 3 | 4 | 5 | 5,5 | 6 mm | T10 | T15 | T20 | T25 | T27 | T30 | T35 | T40 | PH0 | PH1 x 2 | PH2 x 3 | PH3 x 2 | PZ0 | PZ1 x 2 | PZ2 x 3 | PZ3 x 2 | H2 | H2,5 | H3 | H4 | H5 | H5,5 | H6 | S0 | S1 x 2 | S2 x 3 | S3

• 9 umetaka 50 mm: šlic: 4 | 5 | 6 mm | PH1 | PH2 | PH3 | T15 | T20 | T25

• 6 nasadnih ključeva: 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 mm

• Univerzalni magnetni drzač

• Set za vađenje zalomljenih vijaka: #0 #1 #2 #3 #4

• Držač umetaka

 

Set burgija i umetaka, 40 kom

56249940

 

Set sadrži:

• 12 HSS burgija: 1,5 x 2 | 2 x 2 | 2,5 | 3 x 2 | 3,2 | 3,5 | 4 | 5 | 6 mm

• 4 burgije za drvo: 4 | 5 | 6 | 8 mm

• 2 leptir burgije za drvo: 13 | 25 mm

• 14 umetaka 25 mm: šlic: 4 | 5 | 6 mm | T15 | T20 | T25 | PH1 | PH2 | PH3 | PZ1 | PZ2 | PZ3 | S1 | S2

• 4 umetka 50 mm: PH2 | šlic 4 mm | T25 | S2

• 3 nasadna ključa: 6 | 8 | 10 mm

• Držač umetaka

 

Set burgija, umetaka i testera, 100 kom, V2

562499100E

 

Set sadrži:

• 14 HSS burgija: 1,5 x 2 | 2,0 | 2,5 | 3 | 3,2 | 3,5 | 4 | 4,5 | 4,8 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 mm

• 9 burgija za drvo: 3 x 2 | 4 x 2 | 5 x 2 | 6 | 8 | 10 mm

• 9 zidarskih burgija: 3 x 2 | 4 x 2 | 5 x 2 | 6 | 8 | 10 mm

• 3 leptir burgije za drvo: 13 | 16 | 19 mm

• 52 umetka 25 mm: šlic: 3 x 2 | 4 x 2 | 5 x 2 | 6 x 2 | PH0 | PH1 x 3 | PH2 x 4 | PH3 x 2 | PZ0 | PZ1 x 3 | PZ2 x 4 | PZ3 x 2 | T10 | T15 | T20 | T25 | T27 | T30 | T35 | T40 | HX inč: 5/64" | 1/8" | 5/32" | 3/16" | 1/4" | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |  S0 | S1 | S2 x 3 | S3 • 4 nasadna ključa: 6 | 8 | 9 | 10 mm

• Imbus ključ 2,5 mm

• 4 krunaste testere: 32 | 38 | 45 | 54 mm

• Adapter za krunaste testere

• Tačkaš za obeležavanje

• Upuštač

• Držač umetaka 58 mm

 

Set glodala od tvrdog metala (10kom)

0616000010

 

Standardna glodala sa raspoređenim sistemo zuba za univerzalnu mašinsku obradu čelika tvrdoće do 60 HRC, livenog gvožđa, nerđajućeg čelika, specijalnih legura, tvrdih i čvrstih materijala (hardox) i tvrdih obojenih metala.

Isporučuje se u ORSY kutiju, 10 komada.

Kvalitet: Wurth Standard

Tip zuba: MX

Materijal za sečenje: karbin

Površina: Obična

Prečnik drške: 6 mm

 

Set glodala, 6mm, 5kom

0624705

 

Glodalaot tvrdog metala za obradu čelika
Isporučuje se u kutiju 5 komada.
Kvalitet: Wurth Standard
Tip zuba: MX
Materijal za sečenje: karbin
Prečnik osovine: 6 mm

Sadržaj seta: ZYAS Φ10 mm, WRC Φ10 mm, KUD Φ10 mm, RBF Φ10 mm, TRE Φ10 mm

Set nasadnika za vijke oštećenih profila OK8-19,11 kom

1952001460

Set nasadnih ključeva univerzalnog prihvata za vijke oštećenih profila, 11 delova

Set RED LINE HSCo burgija 1-10mm, 19kom

0617400001

 

RED LINE HSCo burgija za bušenja čelika i prohromskih čelika do 1200 N/mm2 (~38 HRC). Geometrije prema standardizaciji DIN 338, Ugao vrha od 130˚- unakrsno brušen (oblika C). N tip (30˚)ugao zavojnice - optimalno odvođenje strugotine i smanjenje trenja. Površinska obrada oslojena dodatnom zaštitiom titan nitridom za smanjeno trenje i habanje.

 

Set TORX umetaka za oštećene vijke, 11 delova

1952001320

Set od 10 super-grip TORX umetaka za vijke sa oštećenim profilom glave i držač-adapter

Set ZEBRA HSS burgija za metal DIN338/1,0-10,0/19k

0624000019

 

Set ZEBRA HSS burgija za metal 1,0 - 10 mm.

Materijal: čelik 1000N/mm2

Špic dleto samooštreće SDS-Max

0647871401

 

Špic samooštreće dleto omogućava do 30% povećano uklanjanje materijala i značajno smanjenje blokiranja dleta tokom rada. Povećana brzina sa visokim performansama.

Samooštreći vrh, nema potrebe za oštrenjem. Energija udarnog talasa je znatno veća nego kod tradicionalnih dleta.

 

Sprinkler šelna FAST SLH

 

Šelna za nošenje cevi sprinkler protivpožarnih sistema sa dve navrtke koje omogućavaju brzu i laku montažu.

Poseduje VdS i FM odobrenje.

Mesta primene :

  • Za stacionarnu zaštitu od požara i fiksne sisteme za gašenje požara - pretežno u sprinkler sistemima.
  • Postrojenja za gašenje požara prskajućom vodom
  • Sistemi za gašenje požara primenom CO2 i halona
  • Sistemi za gašenje požara penom i prahom.

 

 

10 različitih veličina
Vidi sve

STANDARD rezna ploča

 

Standardne rezne ploče sa sintetičkom vezivnom smolom, ojačana vlaknima.

 

7 različitih veličina
Vidi sve

Vodobrusni papir, Al-oksid

 

Vodobrusni papir, aluminijum - oksid.

Gusti posip brusnih čestica

  • Granulacija 60 - 150 - papir
  • Granulacija 180 -1200 - papir
  • Mere vodobrusnog papira - 280 x 230 mm

Upotrebljava se bez prethodnog namakanja, vrlo prilagodljivo vezivno tkivo granulata.

 

9 različitih veličina
Vidi sve

Zebra HSCo8 burgija za Hardox, MAGMA obloga

 

MAGMA burgija sa sadržajem kobalta od 8%, optimizovana za maksimalne performanse u procesima bušenja čelika i prohromskih čelika do 1550 N/mm(~47 HRC). Geometrije prema standardizaciji DIN 1897, Ugao vrha od 135˚- unakrsno brušen (oblika C). H tip (15˚)ugao zavojnice - optimalno odvođenje strugotine i smanjenje trenjaOjačano jezgro – veća preciznost i stabilnost

MAGMA površinska zaštita – višeslojno oslojavanje sa titan nitridom i titan aluminijum nitridom otpornost na habanje i visoku temperaturu do 800˚C

2 različitih veličina
Vidi sve

Zebra keramička brusna ploča za čelik i inox

 

Brusna ploča Zebra Speed je izuzetno efikasna brusna ploča, izdržljiva , smanjenog habanja, sa originalnom višeslojnom strukturom i izuzetno produženim vekom trajanja.

 

3 različitih veličina
Vidi sve

ZEBRA LongLife & Speed rezna ploča

 

Ekstremna dugotrajnost i velika brzina rezanja

Specijalno pogodna za obradu čelika i inoxa.

 

2 različitih veličina
Vidi sve

ZEBRA Speed rezna ploča

 

Rezne ploče u kvalitetu ZEBRA.

Ploče odlikuje ekstremno kratno vreme rezanja uz vrlo visoku trajnost.

 

16 različitih veličina
Vidi sve