Set HSS Zebra spiralnih burgija DIN340 (1-13), 25 kom

0624200004

 

Set visokokvalitetnih produženih ZEBRA burgija, optimizovana za maksimalne performanse u industrijskim uslovima čelika do 1000 N/mm2 (~31 HRC). Geometrije prema standardizaciji DIN 340 - 10xD, Ugao vrha od 130˚- unakrsno brušen (oblika C). N tip (30˚)ugao zavojnice - optimalno odvođenje strugotine i smanjenje trenja.Konusna geometrija jezgra – veća preciznost i stabilnost. Kaljena u pari - površinska obrada, zaštitni sloj od 5 µm fero oksida, boja crna. Industrijska klasa – projektovana za dugotrajnu i preciznu obradu najzahtevnijih materijala!

Alat za čišćenje i reparaciju navoja

1952001270

 

Alat za čišćenje i reparaciju ošećenih navoja.

Prečnik 4 - 19 mm, metrički navoj, 5/32 i 3/4 inča.

 

Basic Lamelarni brusni disk

 

Basic lamelarni brusni disk se odlikuje visokom visokim učinkom rezanja, kao i širokim područjem primene.

 

10 različitih veličina
Vidi sve

BASIC rezna ploča

 

Standardne rezne ploče sa sintetičkom vezivnom smolom, ojačana vlaknima.

 

8 različitih veličina
Vidi sve

Brusni papir, vulkan fiber

 

Vulkan fiber brusni diks, za brušenje ivica i površina zakrivljenih i ravnih delova.

Otporan je na cepanje, fleksibilan brusni disk za upotrebu na elektro i pneumatskim ručnim ugaonim brusilicama sa obaveznim montiranjem na gumeni nosač.

Noseći materijal : vulkanizirana tkanina

Granulacija : 40 - 100

 

4 različitih veličina
Vidi sve

Burgija za keramičke pločice

 

Specijalne burgije od tvrdog materijala, sa cilindričnim prihvatom za suvo bušenje tvrdo pečene cigle i keramičkih pločica.

Pogodne za sve rotacijske i udarne bušilice (čak i one sa glavom za burgiju od 10 mm).

Područje primene: najtvrđa keramika, pločice, opeka i tvrdo pečena glina do čvrstoće 9.

 

 

 

 

5 različitih veličina
Vidi sve

Burgija za skidanje punktova HSCO

 

Burgija za skianje punktova sa ručnim bušilicama na konvencionalnim karoserijskim pločama zatezne čvrstoće do 850 N/mm2.

2 različitih veličina
Vidi sve

Čep za kraj šine/konzole

 

Pogodni za montažne šine C.

Napomena: za montažne šine 41/44, 41/82 i 41/124 potrebna su po 2 završetka za šine.

3 različitih veličina
Vidi sve

Dijamantska rezna ploča za armirani beton, Standard

 

Rezni disk za gradilište za univerzalnu primenu za beton, ojačan beton, klinker blokove , pločice itd.

 

4 različitih veličina
Vidi sve

Dijamantska rezna ploča za armirani beton, ZEBRA

 

Dijamantski rezni disk, specijalno razvijen za rad na gradilištima, a naročito betonu, ojačanom betonu, klinker blokovima, pločicama.

 

3 različitih veličina
Vidi sve

Dijamantska rezna ploča za asfalt

 

Dijamantska ploča za asfalt ZEBRA je specijalno razvijen dijamantski rezni disk za suvo i mokro rezanje u niskogradnji.

 

4 različitih veličina
Vidi sve

Dijamantska rezna ploča za građevinu, Red Line

 

Univerzalna dijamantska rezna ploča služi za sečenje različitih građevinskih materijala.

 

2 različitih veličina
Vidi sve

Dijamantska rezna ploča za građevinu, Red Line Turbo

 

Univerzalna turbo dijamantska rezna ploča može se koristiti za suvo i mokro sečenje različitih građevinskih materijala.

 

3 različitih veličina
Vidi sve

Dijamantska rezna ploča za građevinu, Standard

 

Dijamantska ploča namenjena za univerzalna sečenja u građevinarstvu.

 

3 različitih veličina
Vidi sve

Dijamantska rezna ploča za građevinu, ZEBRA

 

Dijamantska rezna ploča u ZEBRA kvalitetu, namenjena je za univerzalnu upotrebu kao i sečenju granita, kamena, armiranog betona.

 

3 različitih veličina
Vidi sve

Garnitura ručnih HSS Optimum ureznica

 

Ureznice za standardni korak.

Set se sastoji od : 
preurezivača, urezivača i urezivača za finalni navoj.

Setovi i asortiman za metričke ISO navoje po DIN-u 13.

 

7 različitih veličina
Vidi sve

Garnitura ručnih HSS ureznica, DIN352

 

Ručne ureznice  za standardni korak.

Set od 3 komada se sastoji od :
Predurezivača, urezivača, urezivača za finalni navoj.

 

11 različitih veličina
Vidi sve

Glodalo od tvrdog metala, cilindrično

 

Glodalo od tvrdog materijala, koristi se u pneumatskim čeonim brusilicama.

Cilindrično oblik. DIN skraćenica ZYA.

 

3 različitih veličina
Vidi sve

Glodalo od tvrdog metala, cilindrično sa špicem

 

Glodalo od tvrdog materijala, koristi se u pneumatskim čeonim brusilicama.

Cilindrično oblik sa špicem. DIN skraćenica ZYA...S

3 različitih veličina
Vidi sve

Glodalo od tvrdog metala, cilindrično zaobljeno TRE

 

Glodalo od tvrdog materijala, koristi se u pneumatskim čeonim brusilicama.

Cilindrično oblik - zaobljeni. DIN skraćenica TRE.

 

2 različitih veličina
Vidi sve