Glodalo od tvrdog metala, cilindrično zaobljeno WRC

 

Glodalo od tvrdog materijala, koristi se u pneumatskim čeonim brusilicama.

Cilindrično zaobljeni oblik. DIN skraćenica WRC.

 

4 različitih veličina
Vidi sve

Glodalo od tvrdog metala, konusno

 

Glodalo od tvrdog materijala, koristi se u pneumatskim čeonim brusilicama.

Konusni oblik, DIN skraćenica RBF.

 

3 različitih veličina
Vidi sve

Glodalo od tvrdog metala, kuglično

 

Glodalo od tvrdog materijala, koristi se u pneumatskim čeonim brusilicama.

Kuglični oblik. DIN skraćenica KUD.

 

3 različitih veličina
Vidi sve

Glodalo od tvrdog metala, špicasto

 

Glodalo od tvrdog materijala, koristi se u pneumatskim čeonim brusilicama.

Špicasti oblik - tupi. DIN skraćenica SPG.

 

4 različitih veličina
Vidi sve

Građevinska burgija PLUS-QUAD

 

Plus Quad burgija ima usađene rezne pločice u žleb na vrhu burgije.
Žleb ima oblik “+” i pločice su “uvarene” u njega.


4 rezne ivice od volfram-karbida, povećanih dimenzija za duži radni vek i bolje performanse u armiranom betonu. Inovativni „ugao okretanja“ vrha burgija u kombinaciji sa geometrijom kanala omogućava bolje odvođenje prašine.


Dizajn kanala i zavojnica smanjuje habanje burgije.

 

41 različitih veličina
Vidi sve

HSCO MAGMA spiralna burgija

 

MAGMA burgija sa sadržajem kobalta od 5-8%, optimizovana za maksimalne performanse u serijskim procesima bušenja čelika i prohromskih čelika do 1200 N/mm2 (~38 HRC). Geometrije prema standardizaciji DIN 338, Ugao vrha od 130˚- unakrsno brušen (oblika C). N tip (30˚)ugao zavojnice - optimalno odvođenje strugotine i smanjenje trenja.Konusna geometrija jezgra – veća preciznost i stabilnost. MAGMA površinska zaštita – višeslojno oslojavanje sa titan nitridom i titan aluminijum nitridom otpornost na habanje i visoku temperaturu do 800˚C

Industrijska klasa – projektovana za dugotrajnu i preciznu obradu najzahtevnijih materijala!

 

23 različitih veličina
Vidi sve

HSCo RED LINE burgija za inox

 

HSCO burgija za precizno bušenje sa uglom vrha od 130 stepeni.

Stabilna spiralna burgija koja zbog kratke konstrukcije obezbeđuje precizno bušenje i centriranje čak i na oblim materijalima, bez upotrebe tačkaša. Zahvaljujući preciznoj geometriji osiguran konstantan kvalitet izbušenih rupa.

 

21 različitih veličina
Vidi sve

HSCO spiralna burgija

 

Visokokvalitetna ZEBRA burgija sa sadržajem kobalta od 5-8%, optimizovana za maksimalne performanse u industrijskim uslovima čelika i prohromskih čelika do 1200 N/mm2 (~38 HRC). Geometrije prema standardizaciji DIN 338, Ugao vrha od 130˚- unakrsno brušen (oblika C). N tip (30˚)ugao zavojnice - optimalno odvođenje strugotine i smanjenje trenja. Konusna geometrija jezgra – veća preciznost i stabilnost

Industrijska klasa – projektovana za dugotrajnu i preciznu obradu najzahtevnijih materijala!

 

28 različitih veličina
Vidi sve

HSS dvostrana spiralna burgija

 

HSS spiralna burgija kratke geometrije prema standardizaciji DIN 1897. Idealna za montažu blind nitni i zakovica. Namena, za čelike do 800 N/mm2(~23 HRC). Ugao vrha od 118˚(unakrso brušen) nije potrebno obeležavanje tačkašem. N tip (30˚)ugao zavojnice smanjeno trenje. Kaljena u pari - površinska obrada, zaštitni sloj od 5 µm fero oksida, boja crna.

 

12 različitih veličina
Vidi sve

HSS nareznica, DIN223

 

Za metričke ISO navoje DIN 13, varijanta B ( zatvorena, razrezana ).

 

12 različitih veličina
Vidi sve

HSS spiralna burgija za aluminijum

 

Zebra burgija za bušenje aluminijuma i njegovih legura. Geometrije prema standardizaciji DIN 338, Ugao vrha od 130˚- smanjeno zaoštreno poprečno sečivo (oblika A). W tip (35˚)ugao zavojnice - optimalno odvođenje strugotine i smanjenje trenjaKonusno jezgro – veća preciznost i stabilnost.

 

8 različitih veličina
Vidi sve

HSS spiralna burgija za čelik, DIN340

 

HSS spiralna burgija produžene geometrije prema standardizaciji DIN 340 (maksimalna dubina bušenja ΦD x10). Proces izrade – brušenjem. Namena, za čelike do 800 N/mm2(~23 HRC). Ugao vrha od 118˚(oblika A) potrebno obeležavanje tačkašem na cilindričnim površinama. N tip (30˚)ugao zavojnice - optimalno odvođenje strugotine i smanjenje trenja. Kaljena u pari - površinska obrada, zaštitni sloj od 5 µm fero oksida, boja crna.

 

17 različitih veličina
Vidi sve

HSS spiralna burgija za čelik, RED LINE - Manja pakovanja

 

Brušena, spiralna HSS RED LINE burgija kaljena u pari, sa unakrsnim brušenim vrhom od 135 stepeni, koristi se za precizno bušenje čelika.

Burgije u blister pakovanju od 2,0mm do 6,0mm dolaze po 2. komada.

 

23 različitih veličina
Vidi sve

HSS spiralna burgija za čelik, RED LINE - Veća pakovanja

 

RED LINE HSS burgija za čelike do 1000 N/mm(~31 HRC). Geometrije prema standardizaciji DIN 338, Ugao vrha od 130˚- unakrsno brušen (oblika C). N tip (30˚)ugao zavojnice - optimalno odvođenje strugotine i smanjenje trenja

Kaljena u pari - površinska obrada, zaštitni sloj od 5 µm fero oksida, boja crna sa dodatnom zaštitiom zavojnice titan nitridom za smanjeno trenje i habanje.

23 različitih veličina
Vidi sve

HSS spiralna burgija za čelik, Standard

 

HSS spiralna burgija standardnih namena, za čelike do 800 N/mm2(~23 HRC). Geometrije prema standardizaciji DIN 338. Proces izrade – valjanjem.  Ugao vrha od 118˚(oblika A) potrebno obeležavanje tačkašem na cilindričnim površinama.

N tip (30˚)ugao zavojnice optimalno odvođenje strugotine i smanjenje trenja. Kaljena u pari - površinska obrada, zaštitni sloj od 5 µm fero oksida, boja crna

 

62 različitih veličina
Vidi sve

HSS spiralna burgija za čelik, ZEBRA

 

Visokokvalitetna ZEBRA burgija, optimizovana za maksimalne performanse u industrijskim uslovima čelika do 1000 N/mm2 (~31 HRC). Geometrije prema standardizaciji DIN 338, Ugao vrha od 130˚- unakrsno brušen (oblika C). N tip (30˚)ugao zavojnice - optimalno odvođenje strugotine i smanjenje trenja. Konusna geometrija jezgra – veća preciznost i stabilnost. Kaljena u pari - površinska obrada, zaštitni sloj od 5 µm fero oksida, boja crna.

Industrijska klasa – projektovana za dugotrajnu i preciznu obradu najzahtevnijih materijala!

 

48 različitih veličina
Vidi sve

HSS Zebra produžena burgija DIN340

 

Visokokvalitetna ZEBRA burgija produžene geometrije prema standardizaciji DIN 340 (maksimalna dubina bušenja ΦD x10). Optimizovana za maksimalne performanse u industrijskim uslovima čelika do 1000 N/mm2 (~31 HRC). Ugao vrha od 130˚- unakrsno brušen (oblika C). N tip (30˚)ugao zavojnice - optimalno odvođenje strugotine i smanjenje trenja. Konusna geometrija jezgra – veća preciznost i stabilnost. Kaljena u pari - površinska obrada, zaštitni sloj od 5 µm fero oksida, boja crna.

 Industrijska klasa – projektovana za dugotrajnu i preciznu obradu najzahtevnijih materijala!

 

7 različitih veličina
Vidi sve

HSS-Bimetal krunasta testera

 

Cilindrične testere HSS - bimetalne konstrukcije.

Imaju brži i čistiji rez.

Za primenu kod svih čeličnih materijala uključujući liv, bakar, bronzu, aluminijum, plastiku i drvo.

Broj zuba - 6 / col

Dubina reza - do maksimalnih 32 mm ( uz čišćenje ), preporučeno do 10 mm.

 

5 različitih veličina
Vidi sve

Konzola

 

Varifix zidna univerzalna konzola 26/18,  36/36, 41/41, za pričvršćivanje cevovoda, agregata i sl.

Nije pogodno za spoljašnju primenu. Za primenu napolju odaberite naš program konzola od nerđajućeg čelika.

 

5 različitih veličina
Vidi sve

Lamelarni brusni disk PRO LINE

 

Pro Line lamelarni brusni disk se odlikuje visokom visokim učinkom rezanja, kao i širokim područjem primene.

 

8 različitih veličina
Vidi sve