Makaze za koso rezanje od kaljenog čelika sa ručkama od PVC-a.
Za koso rezanje profila i letvica.
RED LINE klešta za precizno i lako skidanje izolacije sa kablova sa plastičnom i gumenom oblogom.
Dužina klešta: 160 mm.
Klešta za precizno i lako guljenje kablova i žica sa plastičnom ili gumenom izolacijom.
RED LINE špic klešta za stezanje, držanje i sečenje tvrdih i mekih žica i kablova.
Sečenje indukciono očvrsnuto, a površina hvata nazupčena i polirana.
ZEBRA klešta 3 u 1, za rad pod naponom.
Tri različita alata, standardne sečice, bočni sekač i skidanje izolacije.
VDE, EN 60900, IEC 900. Namena za rad pod naponom od 1000 V naizmenične (AC) struje, i 1.500 V jednosmerne (DC) struje.
RED LINE klešta za skidanje izolacije, za rad pod naponom. VDE, EN 60900, IEC 900. Namena za rad pod naponom od 1000 V naizmenične (AC) struje, i 1.500 V jednosmerne (DC) struje.
ZEBRA klešta za skidanje izolacije, za rad pod naponom. VDE, EN 60900, IEC 900. Namena za rad pod naponom od 1000 V naizmenične (AC) struje, i 1.500 V jednosmerne (DC) struje.
ZEBRA špic klešta pod uglom, za rad pod naponom. VDE, EN 60900, IEC 900. Namena za rad pod naponom od 1000 V naizmenične (AC) struje, i 1.500 V jednosmerne (DC) struje.
ZEBRA set klešta. Neoprenski uložak. Vodoinstalaterska klešta, kombinovana klešta, sečice i špic klešta.
REDLINE kombinovani set radioničkih klešta u neoprenskom ulošku. Kombinovana klešta, klešta za skidanje izolacije, sečice i špic klešta.
ZEBRA set električarskih VDE klešta.
Set sadrži sledeća klešta :
Kombinovani set klešta za Zeger osigurače u neoprenskom ulošku.
Pouzdana i dugotrajna Wurth klešta svih vrsta, visokih performansi, garantuju kvalitet: radionička, VDE, Grip, Zeger i klešta za armaturu. Premium ZEBRA performanse ili standardne RED LINE performanse. Podela po kategorijama, za lakši i praktičniji pregled programa. Poručite sa našeg eShop sajta svoja sledeća klešta za pop nitni, armiračka klešta, krimp klešta, sečice itd.