Fogók

    Betöltés

    popular.products.from.category Fogók

    Betöltés
    Megtekintés mint Grid Lista
    rendezési szempont

    Špic klešta zaobljena, ZEBRA

     

    ZEBRA špic klešta za stezanje, držanje i sečenje tvtdih i mekih žica i kablova.
    Sečivo indukciono očvrsnuto, površine hvata nazupčene, brušene i hromirane.
    Dostupne dužine klešta: 160 mm i 210 mm.

    Osobine:

    • Visokokvalitetni čelik omogućava dug vek alata i preciznost vrhova i površina za sečenje
    • Elastični vrhovi za velike terete, pogotovo pod savijajućim teretima
    • Ergonomska, neklizajuća dvokomponentna udobna drška tankog hvata za prijatne radne uslove i optimalni prenos snage.

    Set klešta možete videti ovde.

     

    3 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    Vodoinstalaterska klešta sa PVC drškom, papagajke

     

    • Vodoinstalaterska klešta, zupci iduktivno kaljeni.
    • Telo: hrom-vanadijum čelik.
    • Samopritezajuće na cevima i maticama.
    • Rukohvat presvučen plastikom.

     

    3 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    Vodoinstalaterska klešta, papagajke

     

    • Vodoinstalaterska klešta, papagajke prema standardu: DIN ISO 8976.
    • Zupci: induktivno kaljeni, polirani.
    • Glava: brušena.
    • Materijal: hrom-vanadijum čelik, otvrdnut.

    Zupci: užljebljen, podesiv u 7 položaja.

    • samopritezanje na cevima i navrtkama
    • ne kliza na predmetu obrade

    Primena: cevi, navrtke, ravni predmeti obrade.

     

    3 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    ZEBRA VDE Klešta za sečenje kablova, 160mm

    071401585

     

    ZEBRA klešta za sečenje kablova, za rad pod naponom. VDE, EN 60900, IEC 900. Namena za rad pod naponom od 1000 V naizmenične (AC) struje, i 1.500 V jednosmerne (DC) struje.

    Set sa ovim kleštima možete pogledati ovde.

     

    Klešta sečice, REDLINE

    577901553

     

    RED LINE klešta sečice za sečenje tvrdih i mekih kablova, kao i žica.

    Veličina klešta: 180mm

     

    Klešta za eksere

    07150201

     

    Stolarksa klešta.

    DIN 5241, nemački oblik.

    Glava polirana, ručke crno atramentirane (zaštićene od korozije i nastanka rđe).

    Klešta svojim uskim oblikom omogućavaju rad u teško dostupnim mestima.

     

    Kétkaros popszegecshúzó, HES 512D/M5-M12

    0948870

     

    Dvoručna klešta za montažu navojnih nitni od M5 do M12, sa patentiranim polužnim mehanizmom.

     

    Klešta za blind nitne, ZEBRA

    0917101

     

    Ručna klešta za blind nitne sa mogućnošću brze izmene navojnog umetka.

    Namenjene za dimenzije od M3 do M8 (sa ograničenom primenom kod M8 dimenzije).

     

     

     

    Klješta za pop nitne

    094915

     

    Za nitovanje pop-nitni od aluminijumske legure, bakra, čelika i plemenitog čelika prečnika 2,4 mm, 3 mm i 4 mm i pop-nitni od aluminijumske legure prečnika 5 mm.

     

    Klešta za osovinske osigurače

    07150220

     

    Standard: DIN 5254

    Ručka: prevučena plastikom - sprečava klizanje

    Klješta: Hrom-vonadijum-čelik, kovani

    Zglob: Preklopni spok, oprožno napregnut

    Opruga za otvaranje

    Površine hvatanja: Paralelne

    Primena: Montiranje osigurača 

     

    Makaze kombinovane

    07140314

     

    Kombinovane makaze za rez ulevo i udesno.

     

    Makaze za lim konturne desne, ZEBRA

    071303115

     

    ZEBRA polužna makaze za lim, sa drškom od dvokomponentne plastike. Sprečava klizanje ruke i pruža sigurno upravljanje makazama za lim.

    Za rez udesno.

     

     

     

    Pouzdana i dugotrajna Wurth klešta svih vrsta, visokih performansi, garantuju kvalitet: radionička, VDE, Grip, Zeger i klešta za armaturu. Premium ZEBRA performanse ili standardne RED LINE performanse. Podela po kategorijama, za lakši i praktičniji pregled programa. Poručite sa našeg eShop sajta svoja sledeća klešta za pop nitni, armiračka klešta, krimp klešta, sečice itd.

    Fogók