Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga
    Brend: WURTH

    Sijalica H7 24V, 20 kom

     

    Halogene sijalice fara sa jednim vlaknom.

    Način eksploatacije daylight obezbeđuje do tri puta duži radni vek i poboljšanu sigurnost korišćenjem preko dana. Varijanta standard se najčešće koristi i pruža odličan odnos cene i kvaliteta.

    Pakovanje : 20 kom.

    Način eksploatacije: standard

     

    Dokumenta
    Šifra proizvoda: 0720814220
    Pogledati dostupnost u prodavnici
    Brza isporuka 2-5 dana
    Besplatna isporuka preko 1900,00 rsd
    Specifikacije
    ↓ Naziv ↓ Vrednost
    Voltaža 24V
    Snaga sijalice 70W
    Pakovanje 20 kom.
    Napišite vašu recenziju
    • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
    *
    *
    • Loš
    • Odličan
    Specifikacije
    Voltaža 24V
    Snaga sijalice 70W
    Pakovanje 20 kom.