Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    Žao nam je, ovaj artikal nije više dostupan

    Set RL burgija + EDI 13-K

     

    Akcija koja kombinuje Set burgija RedLine ( 170 kom) i Električnu ugaonu bušilicu EDI 13- K.

     

    Dokumenta
    Šifra proizvoda: ND20-2
    Pogledati dostupnost u prodavnici
    Brza isporuka 2-5 dana
    Besplatna isporuka preko 1900,00 rsd

    Električna ugaona brusilica EDI 13 -K

    Broj artikla : 5717001011
    Snažna, kompaktna i lagana vibraciona bušilica snage 650W. Poseduje ROHM metalni brzi futer. 2 režima rada - bušenje i udarno bušenje. Električni prekidač sa potenciometrom omogućava podešavanje konstantnog broja obrtaja bušilice. 

    Snaga - 650W
    Klasa zaštite - II
    Masa - 1,65 kg
    Broj obrtaja bez opterećenja - 0 - 2.800 o/min
    Broj udara bez opterećenja - 0 - 44.800 o/min

     

    Set RedLine burgija 170 kom.

    Br. artikala : 0624799170
    Set burija u kvalitetu RedLine 1,0 mm - 10,0 mm - 170 kom
    Burgija koja je kaljena u pari sa samocentrirajućim vrhom.

    Napišite vašu recenziju
    • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
    *
    *
    • Loš
    • Odličan

    Električna ugaona brusilica EDI 13 -K

    Broj artikla : 5717001011
    Snažna, kompaktna i lagana vibraciona bušilica snage 650W. Poseduje ROHM metalni brzi futer. 2 režima rada - bušenje i udarno bušenje. Električni prekidač sa potenciometrom omogućava podešavanje konstantnog broja obrtaja bušilice. 

    Snaga - 650W
    Klasa zaštite - II
    Masa - 1,65 kg
    Broj obrtaja bez opterećenja - 0 - 2.800 o/min
    Broj udara bez opterećenja - 0 - 44.800 o/min

     

    Set RedLine burgija 170 kom.

    Br. artikala : 0624799170
    Set burija u kvalitetu RedLine 1,0 mm - 10,0 mm - 170 kom
    Burgija koja je kaljena u pari sa samocentrirajućim vrhom.