Set nosača kontaktne provodnice i opruge za MB 25 K, prečnika M6/M8.
MB15 AK kontaktna provodnica - dizna.
Dostupna u prečnicima: 0,6 mm, 0,8mm i 1,0 mm.
MB36 KD, nosač kontaktne provodnice.
Prečnika M6, dužine 28 mm.
MB36 KD nosač kontaktne porodice.
Prečnika M8, dužine 28 mm.
Zavarivanje je posao koji zahteva kvalitetne i pouzdane aparate. Wurth je profesionalni dobavljač opreme i alata i svojim širokim asortimanom aparata za zavarivanje (ili aparati za varenje kako ih zavarivači često zovu) garantuje sve mogućnosti modernih invertera čime pokriva sve procese zavarivanja. Zavarivači moraju imati čitav asortiman proizvoda kako bi bili pripremljeni za rad na različitim pozicijama. Od hemijske zaštite pa do aparata za zavarivanje, Wurth vam garantuje pouzdanost i veliki izbor ovih proizvoda.
Vaša sigurnost je najvažnija, zbog toga je naša oprema za zavarivanje napravljena tako da obezbeđuje maksimalanu bezbednost, lako upravljanje i komfor u svakodnevnoj upotrebi. Naši proizvodi su prilagođeni vašim potrebama i svim vrstama zavarivanja. Pronađite svu opremu i potrošni materijal za procese zavarivanja TIG, MIG / MAG , REL (MMA), PLAZMA SEČENJE: kablove za masu i elektrode, gorionike, valjke, manometre, regulatore, gasne mlaznice (šobe) , kontaktne provodnice (dizne), nosače dizni (nosače kontaktnih provodnica), bužire (vodilice), žice za zavarivanje (SG2 žica, CO2 žica), elektrode, sprejeve, zaštitnu odeću za zavarivanje (zavarivačke rukavice i kecelje), zavarivačke maske (automatske), stakla.