Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    HSS ureznice, DIN352 M6 - garnitura (3kom)

    2.290 RSD sa PDV-om
    0 RSD sa PDV-om
    .

    Akcija važi

    od do

     

    Ručne ureznice  za standardni korak.

    Set od 3 komada se sastoji od :
    Predurezivača, urezivača, urezivača za finalni navoj.

     

    Dokumenta
    Šifra proizvoda: 06396
    Pogledati dostupnost u prodavnici

    Pakovanje

    1 kom.

    Količina

    Brza isporuka 2-5 dana
    Besplatna isporuka preko 1900,00 rsd
    Specifikacije
    ↓ Naziv ↓ Vrednost
    Navoj M6
    Korak 1,0 mm
    Dužina navoja 19 mm
    Dužina 50 mm
    Napišite vašu recenziju
    • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
    *
    *
    • Loš
    • Odličan
    Specifikacije
    Navoj M6
    Korak 1,0 mm
    Dužina navoja 19 mm
    Dužina 50 mm