Homlokzat/tető/ablakok

    popular.products.from.category Homlokzat/tető/ablakok

    Betöltés
    Megtekintés mint Grid Lista
    rendezési szempont

    Dvostrano lepljiva traka za parnu branu

    1681500

     

    Dvostruko lepljiva traka za lepljenje parnih brana i parnih kočnica. Duplo lepljiva traka, spremna za upotrebu sa akrilnom lepljivom trakom. Koristi se za lepljenje, zaptivanje i povezivanje svih vrsta naših folija i parnih brana i ostvaruje hermetički zatvoren preklop folije

    Primenjljiva je i na niskim temperaturama. Površine moraju biti suve, i odmašćene, bez ulja, prljavštine i prašine. Dvostruko lepljiva traka ne sme se koristiti za lepljenje mehaničkim putem.

    Traka se mora zalepiti bez preteranog pritiskanja, vrši se ručno na adekvatnim površinama i normalnim utrljavanjem.

     

     

    Krovna folija, Wurth Top Cool 130

    1681002130

     

    KROVNA FOLIJA Wurth TOP COOL je izuzetno pogodna folija za hladne krovove. Postavlja se na daske ili pre postavljanja OSB-a. OSB (“Oriented Strand Boards”) su ploče proizvedene od tankog i širokog iverja metodom lepljenja i presovanja.

    Troslojna sa dva sloja paraporpusne prevlake i između njih slojem prevlake sa difuznim otvorima. Prodaje se u rolni i prikazana cena je po 1m2. Minimalna količina je 75m2, tj jedna rolna dimenzija 50m x 1,5m.

     

    PE traka za popunjavanje zaptivnih spojeva

    0875806100

     

    Sastoji se od DIN-om propisanog materijala, zatvorene penaste strukture, neupijajućeg. Polietilen otporan na starenje. Smanjuje opasnost od pucanja fuge po sredini ili na bokovima, kod zaptienih i elastičnih spojeva - fuga.

    Univerzalno primenljiva za sanitarne oblasti, betonskih kao i spojeva pri montaži prozorskih okvira.

     

    Dvostruki pištolj za kartuše

    089160123

     

    Pištolj za dvostruke kartuše 2x 310ml. Jednostavan za upotrebu sa jednom rukom i omogućava brzo menjanje kartuša.

    Ima transmisiju izlazne snage od 400kg prilikom istiskivanja.

     

    Špatula za nanošenje lepka

    0891185

     

    Plastična špatula služi za nanošenje lepka.

     

    Aluminijumska lepljiva traka

    0874100320

     

    Aluminijumska lepljiva traka, izrađena je od čistog aluminijuma i ima dužinu 50m i širinu 50mm.

     

    Flizelinska traka

    1992500925

     

    Flizelinska traka služi za punjenje i obnavljanje pukotina na unutrašnjim površinama od gipsa i gipsanih ploča. Upotrebom ove trake smanjuje se količina ispune i brušenja, dok se ujedno povećava ekonomičnost. Traka ima otvorenu i propustljivu teksturu, olakšava spajanje sa ispunom uz malu apsorpciju vlage. Traka se primenjuje na prekrečenim materijalima, poroznim betonskim površinama, starim fiberglas panelima.

     

    Pur pena pištoljska niskoekspandirajuća

    0892152101

     

    Niskoekspandirajuća jednokomponentna montažna pur pena , velike izdašnosti,  namenjena za ugradnju okvira vrata i prozora, kao i za ispunu i zaptivanje otvora.

     

    Pištolj za pur penu ECO metalni, crveni

    189115220

     

    Profesionalni metalni pištolj za nanošenje pištoljske pur-pene.

     

    Würth Reflex 90 páraáteresztő membrán

    1681000006
    Tekercsben értékesítik, és a feltüntetett ár 1 m2-re vonatkozik. A minimális rendelési mennyiség 75 m2, vagyis egy tekercs, mérete: 50 m x 1,5 m.

    Würth Db 90 páraáteresztő membrán

    1681000090
    A DB90 egy párazáró fólia, amely légzáró, beltéri használatra és tetőszerkezetekhez tervezett, páraáteresztő tetővédő fóliákkal együtt. Különösen könnyen telepíthető. Háromrétegű gát egy réteg PP műgyapottal, majd egy réteg PE hálószövettel és PE ​​/ EVA