Homlokzat/tető/ablakok

    popular.products.from.category Homlokzat/tető/ablakok

    Betöltés
    Megtekintés mint Grid Lista
    rendezési szempont

    Traka za RAL montažu spolj. 140mm 50m

    1875059145

     

    Elastična traka za zaptivanje prozora. Područja primene: Zaptivanje prozorskih i fasadnih fuga i drugi građevinski spojevi.

     

    Traka za RAL montažu unutrašnju 140mm, 50m

    1875079145

     

    Elastična traka za zaptivanje prozora. Područja primene: Zaptivanje prozorskih i fasadnih fuga i drugi građevinski spojevi.

     

    Zimska PU pena B3 750, 750 ml

    5892152452

     

    Niskoekspandirajuća jednokomponentna montažna pur pena namenjena za ugradnju okvira vrata i prozora. Prikladna za upotrebu tokom hladnih perioda godine na temperaturama -12°C do +30°C.

     

    PU lepak za drvo

    0892100180

     

    PU lepak za drvo lepi različite vrste drvenih površina, pogotovo napolju. Izuzetno je otporan na vodu i visoke temperature. Omogućava jake veze čak i napolju. Ima univerzalnu upotrebu. Koristi se za strukturno postavljanje prozora, okvira vrata, lepljenje kaseta, stepenica, rukohvata, laminatnih profila, terasne ograde, baštenskog nameštaja, furnira, traka, mineralnih vuna, keramičkih materijala, betonskih delova itd.

    Zahvaljujući visokom procentu taninske kiseline, ne dolazi do promene u boji drveta, a pena ima sposobnost popune svih praznina prilikom lepljenja. Pogodan je za upotrebu u uslovima velike vlažnosti. Nakon dva do tri sata od lepljenja može se raditi sa zalepljenim delovima, a finalna čvrstoća se dobija nakon sedam dana.

    Sveži ostaci lepka se mogu otkloniti uz pomoć sredstva za čišćenje, dok se osušeni lepak otklanja mehaničkim putem. Usklađen je sa grupom D4 prema DIN/EN 24 standardom. Lepak je testiran od strane instituta za tehnologiju prozora u Rozenhajmu.

     

    Fasadna mrežica

    1519530001

     

    Mrežica za ojačanje površina fasade od izolacionih materijala od tvrde pene. Alkalno postojana, sa velikim udelom staklenih vlakana za veliku snagu stabilisanja fasade.

    Lepljenje horizontalno i vertikalno.

    Tkanje mrežice: 4 x4 mm.

     

    Sintetička vlakna za beton

    15195360012

     

    Fiberglas vlakna izrađena od polipropilena koriste se kao dodatak betonu ili malteru.

     

    Diht traka VKP-BASIC

    0875115006

     

    Zaptivna traka VKP plus obezbeđuje pouzdano zaptivanje zazora u građevinarstvu od padavina (kiša, sneg). Kompatibilna sa materijalima na kojima se primenjuju. 

    Oblast primene: diletacione fuge, zaptivanje između gotovih građevinskih elemenata, spojevi prozora i vrata, pregradni zidovi, gradnja kontejnera, izrada klima uređaja, mašina, aparata, itd.

     

    Lepljiva traka za ogledala

    0894918

     

    Dvostrano lepljiva traka sa nosačem od polietilena i aktilnog lepa. Kompatibilna sa svim poznatim površinama. Pruža snažno početno lepljenje, otpornost prem UV zracima i vlazi, kao i dobro naleganje i otpornost prema starenju.

     

    Silikon Neutral, 600ml "kobasica"

    18925311

     

    Silikon na neutralnoj osnovi, namenjen za zaptivanje različitih materijala: staklo, keramičke pločice, drvo, kao i za različite metale (napr. eloksirani aluminijum).

    Ne izaziva koroziju metala

     

    Paropropusna folija Wurth Top 92

    1681001092

     

    Wurth Top 92 je paropropusna i vodonepropusna troslojna folija. Troslojna folija sa dva sloja paraporpusne prevlake i između njih slojem prevlake sa difuznim otvorima. Paropropusnost se obezbeđuje specijalnom difuznom membranom.

    Koristi se isključivo kod nepodaščanih krovnih konstrukcija i kod konstrukcija za provetravanje. Atestirana u Institutu za ispitivanje materijala. Prodaje se na rolnu I jedna rolna je dužine 50m i širine 1,5m. Minimalna količina za poručivanje je 75m2 odnosno jedna rolna dimenzija dimenzija 50m x 1,5m. Prikazana cena je po 1m2.

     

    Homlokzat/tető/ablakok