Homlokzat/tető/ablakok

    popular.products.from.category Homlokzat/tető/ablakok

    Betöltés
    Megtekintés mint Grid Lista
    rendezési szempont

    Pisztoly 600ml/310ml Alu-reinforced

    1891134315

     

    Aluminijumski pištolj ojačane konstrukcije sa metalnim navojnim čepovima, namenjen za istiskivanje masa pakovanih u 600ml/400ml folije, kao i za kartuše 310ml.

    Veoma lagan, ergonomskog dizajna, jedostavan za čišćenje.

     

     

    Čistač pur pene

    08921603

     

    Veoma efikasno sredstvo za jednostavno i brzo uklanjanje sveže pur pene. Boca je prilagođena čišćenju svih vrsta standardnih pištolja za aplikaciju pur pene.

     

    Purlogic top

    0892142

     

    Niskoekspandirajuća jednokomponentna pur pena vrhunskih performansi. Namenjena za ugradnju prozora i vrata na temperaturama iznad -5°C.

    Izuzetan zvučni i toplotni izolator (redukcija nivoa buke RST,w = 61 dB u skladu sa DIN 52210, koef.provođenja toplote λ=0,036 W/(m*K)).

    Poseduje setifikate nemačkih instituta za građevinske materijale.

     

    WORKSHOPR PUR pena pištoljska - E, 750 ml

    WS747865E

     

    Umerenoekspandirajuća jednokomponentna montažna pur pena namenjena za ugradnju okvira vrata i prozora, kao i za ispunu i zaptivanje otvora.

     

    Silikon fluid, 400ml

    0893221000

     

    SILIKON FLUID je sintetički i fiziološki bezbedan višenamenski sprej za univerzalnu upotrebu, a može se koristiti i u prostorima gde se proizvode ili skladište prehrambeni proizvodi.

    Ovaj proizvod je bezbedan za zdravlje ljudi, nema boju i može se upotrebljavati na različitim mestima.

    Odbija vlagu i štiti gumene delove od zamrzavanja.

     

    Vegyi injektáló habarcs kinyomópisztoly WIT, MULTI

    0891003105
    Univerzális pisztoly különböző tömítők használatához, a következő kiszerelésben: standard kartusok 310 ml, koaxiális kartusok 150 ml, 330 ml, 420 ml, valamint párhuzamos kartusok (side-by-side) 385 ml, 585 ml. A kinyomópisztoly közepére mozdított ergonómi

    Montažni lepak

    0892100900

     

    Montažni lepak na bazi veštačke smole od sintetičke gume za brzo lepljenje sa velikom čvrstoćom zalepljenog spoja.

    Za primenu u spoljašnjem i unutrašnjem prostoru.

     

    Baterijski pištolj za kartuše i “kobasice” BCG 600

    5717600001

     

    Baterijski pištolj maksimalne snage 4,5 kN, pogodan za kartuše 310 ml i kobasice 600 ml.

    Kontrola brzine 6-stepenim točkićem, sa baterijom integrisanom u dršku pištolja. Velika prednost je povratno potisno dejstvo, koje po prestanku istiskivanja vraća unazad vreteno 4mm i onemogućava dalje curenje mase.

     

    Pištolj za pur-penu ECO plastični, žuti

    189115211

     

    Plastični pištolj za nanošenje pištoljske pur-pene.

     

    Pur pena visokoproduktivna 880 ml

    589215247
    1-K nagy kapacitású pisztolyhab ablak-, és ajtóillesztések gyors és könnyű szereléséhez, hézagokhoz, illesztésekhez, hő- és hangszigeteléshez.

    Homlokzat/tető/ablakok