Homlokzat/tető/ablakok

    popular.products.from.category Homlokzat/tető/ablakok

    Betöltés
    Megtekintés mint Grid Lista
    rendezési szempont

    Reflex Páraáteresztő membrán 90 gr/m2, Reflex S90

    1681010006
    Hatékony párazáró fólia, 90 g/m2. A párazáró fólia 3 hónapig UV-álló. Legkésőbb 3 hónappal az alkalmazását követően meg kell védeni az UV sugárzástól. A tekercseket vízszintesen, tiszta, sík felületen, UV-sugárzás nélkül tárolják. Egy tekercs hossza 50 m,

    Lepljiva traka tekstilna

    0874100200

     

    Za markiranje odgovarajuće pozicije stakla prilikom lepljenja.

     

    Prajmer za plastiku/drvo/kamen

    089010062

     

    Prajmer namenjen za bolje rezultate lepljenja na plastičnim materijalima tipa UP, GRP, EP, PVC, ABS, u PVC. Takođe se koristi za aplikaciju na neobrađeno drvo i proizvode od drveta, presovane ploče, prirodni kamen, beton, malter, tekstil i netkani materijal. Nije namenjen za PE, PP, PTFE, PMMA i PC.

     

    Paropropusna folija Wurth Top 132

    1681001132

     

    WURTH TOP 132 je visoko difuzna otvorena polagajuća folija za krovove i oplate koja je pogodna za direktno postavljanje na oplatu, kod svih provetravanih i neprovetravanih krovova. Troslojna folija sa dva sloja paraporpusne prevlake i između njih slojem prevlake sa difuznim otvorima.

    Prodaje se u rolni i prikazana cena je po 1m2. Minimalna količina za poručivanje je 75m2 odnosno jedna rolna dimenzija 50m x 1,5m.

     

    Lepak + Zaptivna masa FASTER

    1890100720

     

    Univerzalni lepak i zaptivna masa na bazi poliuretana. Idealan za mesta gde je potrebna veća brzina lepljenja.

     

    Čistač PVC površina

    089210010

     

    Sredstvo namenjeno za čišćenje PVC profila. Brzo se suši i ne sadrži hlorizovane ugljovodonike i aromatična jedinjenja.

     

    Diht traka VKP-PLUS

    087501103

     

    Obezbeđuje pouzdano zaptivanje zazora u građevinarstvu od padavina (kiša,sneg) zahvaljujući ispunjenju zahtevanih parametara. Kompatibilna sa materijalima na kojima se primenjuje. Artikal ekološki siguran.

    Mesta primene: diletacione fuge, zaptivanje između gotovih građevinskih elemanata, spojevi prozora i vrata, pregradni zidovi, gradnja kontejnera, izrada klima uređaja, mašina, aprata ,itd.

     

    Paropropusna krovna folija sa integrisanom trakom

    1681100140

    Kontaktna visokodifuzna potkrovna membrana, montira se direktno na termo izolaciju ili podaščanu konstrukciju. Prodaje se u rolni i prikazana cena je po 1m2. Minimalna količina za poručivanje je 75m2 odnosno jedna rolna dimenzija 50m x 1,5m

    MS FIX RAPID, 290 ml/400g

    1893226101

     

    MS FIX Rapid je jednokomponentni lepak na bazi silicil - polimera velike brzine sušenja i izuzetne nosivnosti.

     

    Set za nivelaciju stolarije

    071567120

     

    Alat za brzu i jednostavnu montažu prozora i vrata.

     

    PU pena B1 vatrootpornost

    58921533

     

    Jednokomponentna poliuretanska pena namenjena za montiranje protivpožarnih vrata i prozora, zaptivanje spojeva na protivpožarnim zidovima i na drugim mestima gde su povećani standardi kod zahteva za vatrootpornošću građevinskih materijala.

    Vatrootpornost je testirana u skladu sa Evropskim standardom EN 1366-4 i rekaciji na vatru u skladu sa standardom DIN 4102-1.

    Klasifikacija vatrootpornosti prema EN13501-2