Egyéb tartozékok

    popular.products.from.category Egyéb tartozékok

    Betöltés
    Megtekintés mint Grid Lista
    rendezési szempont

    Hegesztőhelyi vízzár, minden gázfajta, 3/8' jobb

    0984017930

     

    Osigurač povrata gasa za vezu sa redukcionim vetnilom GVX 10 prema DIN 8521 / DIN EN 730.

    Ulaz i izlaz: 3/8" levi, za sve gasove, GVA 10.

     

    Sarokmágnes, 94 x 64 mm

    0691180
    Ugaoni magnet za fiksiranje i držanje prilikom zavarivanja, lemljenja i drugih montažnih radova. Precizno spaja profile ravnih i okruglih metalnih komada. Ima mogućnost spajanja pod uglovima od 30, 45, 75, 90, 105, 120 i 180 stepeni. Skida se lako i jednostavno naginjanjem na stranu. Štedi vreme i novac eliminacijom pomoćnog radnika. Težina magneta je 26 grama.

    Hegesztőkalapács

    071582400
    Hegesztőkalapács (salakoló kalapács). Acél, 400 g.

    MB 15 AK gasna mlaznica - cilindrična

    0708001866

     

    MB15 gasna mlaznica, cilindrična.

    Prečnik A: 16 mm.

    Prečnik B: 18 mm.

    Dužina: 53 mm.

     

     

    Gasna mlaznica MB36 KD

    0708001865

     

    MB 36 KD gasna mlaznica, prečnika 19 mm.

    Dužina mlaznice: 84 mm.

     

    Gasne mlaznice MB24 KD

    Ezek a gázterelők az MB GRIP 24 KD léghűtéses hegesztőpisztoly fogyóalkatrészei.

    Gasne mlaznice MB26 KD/501D

     

    MB 26 KD gasna mlaznica, prečnika 20 mm.

    Dužina mlaznice: 76 mm.

     

    Gasne mlaznice MB36 KD

     

    MB 36 KD gasna mlaznica, prečnika 19 mm.

    Dužina mlaznice 84 mm.

     

    Gasni difuzor MB24 KD

    0708250002

     

    MB 24 KD keramički gasni difuzor, dužine 20 mm.

     

    Gasni difuzor MB36 KD

    0708001572
    A kerámia gáz diffuzor az MB GRIP 36 KD léghűtéses hegesztőpisztoly fogyóalkatrésze.

    Gasni difuzor MB501D

    0708001759

     

    MB 501 D keramički gasni difuzor, dužine 28 mm.

     

    Keramički gasni difuzor za MB26 KD

    0708001871

     

    MB 26 KD keramički gasni difuzer, dužine 29 mm.

     

    Egyéb tartozékok