Egyéb tartozékok

    popular.products.from.category Egyéb tartozékok

    Betöltés
    Megtekintés mint Grid Lista
    rendezési szempont

    MB25 AK gasna mlaznica - konusna

    0708001864

     

    MB 25 AK gasna mlaznica, konusna. 

    Prečnik 15 mm, dužina 57 mm.

     

    MB15 AK gasna mlaznica, konusna

    0708001346

     

    MB15 AK gasna mlaznica, konusna. 

    Prečnik A: 12 mm.

    Dužina: 53 mm.

     

    MB15 AK kontaktna provodnica - dizna

     

    MB15 AK kontaktna provodnica - dizna.

    Dostupna u prečnicima: 0,6 mm, 0,8mm i 1,0 mm.

     

    Nosač kontaktne provodnice MB26 KD

    0708001571

     

    MB36 KD nosač kontaktne porodice.

    Prečnika M8, dužine 28 mm.

     

    Nosač kontaktne provodnice za MB36 KD

    0708001869

     

    MB36 KD, nosač kontaktne provodnice.

    Prečnika M6, dužine 28 mm.

     

    MB 15 AK rezervni vrat gorionika

    0708001867

     

    Rezervni vrat gorionika MB15 AK (polikabl) za MIG/MAG zavarivanje sa vazdušnik hlađenjem.

    Ergonomska kratka drška za najbolju pristupačnost, "GRIP" mekane komponente na dršci koje obezbeđuju kvalitetan prihvat i u ekstremnim uslovima rada.

     

    Nosač kontaktne provodnice MB501D

    0708001758

     

    Nosač kontaktne provodnice, dužine 25 mm.

    Prečnik provodnice: M8.

     

    MB25 AK nosač kontaktne provodnice

    0708001870

     

    Set nosača kontaktne provodnice i opruge za MB 25 K, prečnika M6/M8.

     

    Egyéb tartozékok