Megjegyzés jogi személyeknek: hozzon létre fiókot vagy a nagykereskedelmi árak megtekintéséhez.
(0) items
Nincs termék a bevásárlókosárba.
Termékkategóriák
    Close
    Filters
    Preferences
    Keresés

    Egyéb tartozékok

    popular.products.from.category Egyéb tartozékok

    Betöltés
    Megtekintés mint Grid Lista
    rendezési szempont

    Kabl za masu

     

    Kabl za masu različitih dužna i priključka.

    Pogledajte sve dostupne dimenzije.

     

    Csipesz földelőfogó 300A

    0984001300

     

    Klešta za masu opterećenja do 300A.

     

    Gorionik za LIFT TIG

    0984001008

     

    Gorionik za LIFT TIG zavarivanje, dužine 4 metra.

     

    Gorionik za plazma sečenje 5m

    0708001600

     

    Gorionik za plazma sečenje, dužine 5 metara.

     

    Nagynyomású tömlő oxigénhez és acetilénhez, 10m

    0984017910

     

    Crevo viskokog priziska za kiseonik i acetilen sa ugrađenom šelnom i navrtkom.

    Dužina creva: 10 m.

    Veza: 1/4" i 3/8" levi.

     

    Hegesztőgép kocsi

    0984001005
    Hegesztőgép kocsi REL, TIG, MIG hegesztőgépekhez.

    Kreda za obeležavanje, termootporna, 10x100 mm

    09844005
    Četvorostrana masna kreda bez kartona, koristi se za vatro-otporna obeležavanja. Posebnu primenu ima kod zavarivačkih radova.

    Jelölőkréta, sárga

    09844008
    Abroncsjelölő sárga kréta, jól alkalmazható még nedves gumiabroncsokhoz is.

    Argon manométer/CO2,0-200/300BAR

    0984018030
    Argon manométert/CO2,-2/3BAR-t használnak a palackban lévő nyomás mérésére, legfeljebb 315BAR-ig. Megfelel a DIN EN 562/ISO253 szabványnak.

    Hegesztőhelyi vízzár, oxigén, 1/4'

    0984017920

     

    Osigurač povrata gasa za vezu sa redukcionim vetnilom GVX 10 prema DIN 8521 / DIN EN 730.

    Ulaz i izlaz: 1/4", za kiseonik, GVO 10.

     

    Egyéb tartozékok