Egyéb tartozékok

    popular.products.from.category Egyéb tartozékok

    Betöltés
    Megtekintés mint Grid Lista
    rendezési szempont

    Nosač kontaktne provodnice za MB 26KD, M6

    0708001872

     

    Nosač kontaktne provodnice (dizne) za gorionik MB 26 KD, dimenzije M6.

     

    Priključak creva za manometar

    598599902

     

    Priključna navrtka za priključak creva za gas.

     

    Priključna navrtka za manometar R1/4"

    598599901

     

    Priključna navrtka za manometar i priključak creva za gas dimenzija R 1/4".

     

    Nyomásszabályozó, argon/CO2, 30 liter/min

    0984018007

     

    Regulator protoka gasa CO2/Argon uz indikator pritiska u boci (manometar) i indikator protoka - l/min.
    Mogućnost podešavanja protoka.

     

    Rezervni valjak za MIG mašine

     

    Rezervni valjci za žicu za zavarivanje 0.6 mm do 1.6 mm.

    Za tipove mašina MIG 180 i MIG 500.

     

    7 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    TIG gorionik za TIG200 AC/DC, 4m

    0708001728

     

    TIG gorionik paket creva 4m sa dodacima, držačima volfram elektrode, nosačima držača, gasnom mlaznicom i kapama

     

    TIG kerámia gázfúvóka, 7

    0984017007

     

    Keramička gasna mlaznica veličine 7 za TIG gorionike.

     

    Vodilice za žicu

     

    Vodilica za PTFE za AI/inox žicu.

    Dostupne dužine: 3m i 4m prečnika od 0,8 mm - 1,6 mm.

     

    6 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    Beli keramički izolacioni prsten

    0708002240
    Fehér kerámia szigetelőgyűrű - égősapka, kiegészítő tartozék a WLV 17 és WLT 17K TIG égőkhöz.

    Elektróda tartó 200A

    0984002300

     

    Kvalitetan držač elektroda za opterećenja do 200A.

     

    Egyéb tartozékok