Horgonycsavarok és tiplik

    popular.products.from.category Horgonycsavarok és tiplik

    Betöltés
    Megtekintés mint Grid Lista
    rendezési szempont

    Plastični tipl za ramove W-RD, bez kragne

     

    Plastični tipl bez kragne za ramove W-RD pruža mali zatezni moment i jako zaštitu od uvrtanja.

    Navlaka za tiple je izrađena od visokokvalitetnog poliamida. Bez prisustva halogena i silikona, neutralna od -40 do +80 ͦ.

     

    3 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    Plastični tipl za ramove W-RD, sa kragnom

     

    Plastični tipl sa kragnom za ramove W-RD pruža mali zatezni moment i jako zaštitu od uvrtanja.

    Navlaka za tiple je izrađena od visokokvalitetnog poliamida. Bez prisustva halogena i silikona, neutralna od -40 do +80 ͦ.

     

    4 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    Preklopni 'feder' tipl W-FK

     

    Tipl TIP W-FK sa podloškom i zadubljenom MS navrtkom i Tipl W-FKW sa gumenim čepom, čaurom od poliamida za otvor i 6-ugaonom navrtkom.

     

    3 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    Preklopni 'feder' tipl W-FKH sa kukom

     

    Tipl W-FKH sa navrtkom i kuka. Zahvaljujući delu protiv rotacija (kandžama) nema okretanja prilikom montaže.

     

    2 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    Standard Brzomontirajuci tipl

     

    STANDARD brzomontirajući tipl se koristi u betonu, punoj i šupljoj cigli i mnogim drugim materijalima. Namenjen je za brzu montažu elemanata koji su lako ili umereno opterećeni (letve, limovi, laki profili itd...).

    Ovi tiplovi su napravljeni od poliamida (PA6), a ekser-vijak od pocinkovanog čelika. Upuštena glava omogućava da tipl i glava ekser-vijka budu u ravni sa montiranim elementom.

    Montira se udarom čekića, a PH prihvat omogućava laku demontažu.

     

    4 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    Standard najlonski tipl

    Plastični tipl za niža područja opterećenja (podložna/podređena opterećenja), poliamid (najlon).

    Upotrebljiv u betonu, punoj cigli, punom bloku od krečnjačkog peska, porobetonu, čvrstom prirodnom kamenu, (otpornom na pritisak).

    Pogodan za pričvršćivanje garnišna za zavese, zidnih regala, lakših visećih ormara, ramova za slike, kanalica za kablove, šina za kablove, elektroprekidača, držača za peškire, znakova upozorenja, senzora za kretanje, itd.

    5 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    Tipl univezalni 2K ZEBRA TWIST

     

    Inovativni višenamenski tipl koji odlikuju performanse, fleksibilnost i jednostavnost ugradnje, nudeći širok spektar primene. Bez halogena i silikona, otpornost na UV zračenje < 6 nedelja.

    Materijal:

    • Polipropilen/poliamid
    • Boja: belo siva
    • Temperaturni opseg: -40 do +50 stepeni

     

    5 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    Turbo vijak mala glava

     

    Turbo vijak sa malom glavom, za primenu prilikom montaže prozora u beton i čvrstu ciglu.

    Pocinkovani čelik, plavo pasiviziran. Kratak period montaže, nisu potrebni tiplovi.

     

     

    8 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    TURBO vijak pocinkovan, beli

     

    Turbo vijak je izrađen od pocinkovanog čelika i koristi se za ugradnju stolarije (prozorskih okvira, profila izrađenih od drveta, plastičnih materijala i aluminijuma) i punih građevinskih materijala bez naprezanja.

    Turbo vijak se može koristiti i za učvršćivanje držača i kukica za prozore i okretne armature. Prednosti turbo vijka su te što se koristi skoro bez upotrebe upornih sila prilikom postavljanja, ima mogućnost demontaže spolja, ostvaruje se ušteda na vremenu jer nije potrebna prethodna montaža tipla, a TX 30 prihvat u glavi vijka omogućava bolji prenos sile prilikom uvrtanja.

     

    6 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    TURBO vijak pocinkovan, žuti

     

    Turbo vijak je izrađen od pocinkovanog čelika i koristi se za ugradnju stolarije (prozorskih okvira, profila izrađenih od drveta, plastičnih materijala i aluminijuma) i punih građevinskih materijala bez naprezanja. Turbo vijak se može koristiti i za učvršćivanje držača i kukica za prozore i okretne armature.

    Prednosti turbo vijka su te što se koristi skoro bez upotrebe upornih sila prilikom postavljanja, ima mogućnost demontaže spolja, ostvaruje se ušteda na vremenu jer nije potrebna prethodna montaža tipla, a TX 30 prihvat u glavi vijka omogućava bolji prenos sile prilikom uvrtanja.

     

    6 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    Udarni metalni tipl

     

    Primenjuje se za srednja i teška opterećenja. Pogodna za učvršćivanje navojnih šipki, metalnih konstrukcija, metalnih profila, rešataka, kablovskih kanalica, cevovoda, montažnih profila, itd.

    Može se koristiti za učvršćivanje u betonu <20/25 i kamena prirodnog otpornog na pritisak. Tipl se može koristiti samo za učvršćenja statički opterećenih spojeva ili kvazi-statički opterećenih spojeva (npr. fasada, rukohvati).

    Primenjuje se samo u suvi, unutrašnjim prostorijama.

     

    4 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    Udarni tipl W-EDI

     

    Udarni tipl za montažu u betonu, zona pritiska.

    ETA opcija 7.

     

    4 különböző méretű
    Az összes megtekintése