Horgonycsavarok és tiplik

    popular.products.from.category Horgonycsavarok és tiplik

    Betöltés
    Megtekintés mint Grid Lista
    rendezési szempont

    Fix-anker tipl W-FA

     

    Anker od nerđajućeg čelika (A4) namenjen za montažu u neispucalom betonu (zona pritiska) u suvim ili vlažnim uslovima, u neagresivnoj sredini.

    ETA odobrenje.

     

    7 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    Gasbeton tipl W-MG

     

    Tipl koji ima različitu primenu: pričvršćivanje sistema cevi i na području plafona, pričvršćivanje cevi za gas i vodovodnih cevi i šelni za cevi. Pogodan za različite podloge: porobeton, šuplja cigla, lagani beton i sl.

    Jednostavno se montira ukucavanjem u izbušenu rupu. Izrađen je po pocinkovanog čelika.

     

    3 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    Gipskarton tipl W-GS (tip Z)

     

    Koristi se za sekundarna pričvršćivanja u gips-karton pločama i lakim građevinskim pločama.

    Ekonomično i brzo se postavlja jer nije potrebno prethodno bušenje i poseduje vrh za jednostavno centriranje. Izrađen je od cinka livenog pod pritiskom.

     

    2 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    MASTER brzomontirajući tipl

     

    MASTER brzomontirajući tipl se koristi u betonu, punoj i šupljoj cigli i mnogim drugim materijalima. Namenjen je za brzu montažu elemanata koji su lako ili umereno opterećeni (letve, limovi, laki profili itd...).

    Ovi tiplovi su napravljeni od visokokvalitetnog poliamida, a ekser-vijak od pocinkovanog čelika. Ne sadrži halogene elemente niti silikon (Halogen i silicon free). UV otpotan i otporan na temperature -40°C do +150°C.

    Upuštena glava omogućava da tipl i glava ekser-vijka budu u ravni sa montiranim elementom. Montira se udarom čekića, a PH prihvat omogućava laku demontažu.

     

    5 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    Metalna rešetkasta čaura

     

    Metalni tipl za ankerisanje. Namenjen za ankerisanje u šupljoj cigli i gasbetonu. Za hemijske ankere WIT-VM 250 i WIT-PM 200.

     

    3 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    Metalni elastični tipl SK

     

    Metalni elastični tipl sa upuštenom glavom i PZ3 prihvatom za ramove prozora i vrata - SK ima primenu kod učvršćivanja drvenih, plastičnih i aluminijumskih okvira prozora i vrata, prikladan je za podloge od punog materijala i odgovara zahtevima određenih proizvođača za montažu čiji kvalitet odgovara RAL standardima.

    Ovaj tipl ima brzu i ekonomičnu direktnu montažu sa međurazmakom bez napinjanja. Tipl poseduje greben za zaustavljanje kod šupljih profila, osigurač od okretanja kao i konus sa osiguračem protiv ispadanja. Ovaj elastični tipl ima mogućnosti mašinskog postavljanja sa PZ3 umetkom, kao i prikrivenu montažu uz pomoć ukrasnih kapica.

    Univerzalno je primenljiv za područja lakih opterećenja, a podoban je i za upotrebu kod podloga od betona, zidova od punih blokova, prirodnog kamena. Sam vijak ovog tipla je izrađen od pocinkovanog plavo pasiviziranog čelika, dok je čaura izrađena od čeličnog lima sa zaštitom od AL/Zn.

     

    7 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    Metalni tipl W-MH

     

    Metalni tipl za šuplji zid W-MH.

    Pocinkovani čelik, vijak sa sočivastom glavom.

     

    6 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    Metalni tipl, pocinkovani čelik, 6-ugaoni vijak

    090352856

     

    Metalni tipl za šuplji zid W-MH. 

    Pocinkovani čelik, 6-ugaoni vijak.

     

    Metalni tipl, pocinkovani čelik, vijak sa ugaonom kukicom

    090352653

     

     

    Metalni tipl za šuplji zid W-MH. 

    Pocinkovani čelik, vijak sa ugaonom kukicom.

     

    Metalni udarni tipl W-ANCU

     

    Udarni tipl za montažu u betonu.

    Mala dubina montaže omogućava postavljanje u ošupljenim betonskim konstrukcijama, kao i na mestima gde armatura blizu površine.

    Poseduje ETA odobrenje.

    2 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    Plastična rešetkasta čaura

     

    Plastični tipl za ankerisanje - bez odobrenja. 

    U ponudi više oblika.

     

    5 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    Plastični padobran tipl

     

    Plastični padobran tipl za za podloge sa šupljinama.

    Može se koristiti za postavljanje u šupljoj cigli, šupljoj cigli peščar, gips kartonu (d=12 mm), kao i punoj cigli i betonu ≥ B20.

     

    2 különböző méretű
    Az összes megtekintése