Horgonycsavarok és tiplik

    popular.products.from.category Horgonycsavarok és tiplik

    Betöltés
    Megtekintés mint Grid Lista
    rendezési szempont

    Fix-anker W-FAZ/A4

    Fiks anker W-FAZ/A4 od nerđajućeg čelika koristi se za brzu montažu kod ispucalog i neispucalog betona. Služi za srednja i teška opterećenja kod armiranog, nearmiranog i normalnog betona, metalnih konstrukcija, profila, podnih ploča.... Ovaj fiks anker se koristi u suvim unutrašnjim prostorima, spoljašnjim prostorima ili vlažnim prostorima.

    Preklopni 'feder' tipl W-KD

    0904751

     

    Preklopni 'feder' tipl W-FKH, sa kukom, M3x70mm.

    Namenjen za pričvršćivanje u šupljim zidovima, šupljim plafonima i raznim sendvič elementima. Prelopni vijak se zaključava u zemlju.

     

     

    Anker za injekcioni sistem W-VIZ/S

    Anker šipka koja se koristi u paru sa sistemom za ankerisanje W-VIZ/S. Izrađena je od galvanizovanog čelika.

    Masa za ankerisanje WIT PM-200 Basic

    5918242300

     

    Dvokomponentna masa za ankerisanje na bazi poliestera, bez stirena.

    Namenjena za montažu u neispucalom betonu (zona pritiska), punoj cigli, šupljoj cigli (uz plastičnu patronu) kao i u gas-betonu. Poseduje ETA odobrenje opcija 7. Montaža standardnim pištoljem za kartiše 310ml.

     

    WIT-PE 500 sivi - masa za 585ml

    0903480005

     

    WIT-PE 500 je dvokomponentna masa za ankerisanje na bazi epoksida, namenjena za pojedinačna učvršćenja u ispucalom i neispucalom betonu (zona pritiska i savijanja - opcija 1 i opcija 2) kao i za seizmičke kategorije C1(M12-M30) i C2 (M12 i M16). Koristi se za REBAR montažu (naknadnu instalaciju armature i povezivanje "starog" i "novog" betona).

    Aplikacija pištoljem art.0891003105

     

    Udarni anker W-NA

    0905362005

     

    Anker od pocinkovanog čelika 6x44, namenjen za montažu u zoni pritiska i zatezanja.

    Poseduje ETA odobrenje za učvršćenja u više tačaka u nenosećim gredama, ispitanu protivpožarnost (TR020) .