Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    360 x Pur pena zimska pištoljska, 750 ml + POKLON

    186.667,2 RSD sa PDV-om
    0 RSD sa PDV-om
    .

    Akcija važi

    od do

     

    Akcija koja sadrži 360 kom Pur pene zimske, pištoljske i na poklon dobijate Pištolj za PU penu PROFESSIONAL-PTFE crni.

     

    * Cene su izdražene bez PDVa.

     

    Dokumenta
    Šifra proizvoda: SHOCK281023-15
    Pogledati dostupnost u prodavnici

    Pakovanje

    1 kom.

    Količina

    Brza isporuka 2-5 dana
    Besplatna isporuka preko 1900,00 rsd

    360 x Pur pena zimska pištoljska, 750 ml 

    Šifra artikla : 0892152451
    Visokokvalitetna 1-k poliuretanska montažna pena za nanošenje pištoljem u uslovima niske spoljne temperature ( -10°C ).

    Velika izdašnost
    Daje do 45l zapremine istisnute, stvrdnute pene.

    Osobine :

    • Zvučna izolacija
    • Vazdušna izolacija
    • Sprečava prodiranje vodene pene
    • Ušteda energije
    • Odgovara klasi materijala B3 ( po DIN-u 4102 )

    Ravnomerna struktura pene. Postojanost na starenje.

    Plave boje.

    Primena
    Namenjena je za ugradnju ramova, prozora i vrata, za zaptivanje prodora cevi, popunjavanje šupljih prostora, otvora; za zvučnu i toplotnu izolaciju pri temperaturi sredine i do -10°C.

    Napomena
    Koristi se na betonu, kamenu, tvrdom PVC-u, metalu i drvetu. 
    Ne prijanja na polietilen, silikon, PTFE i mast. Nestvrdnuta pena ne sme doći u kontakt sa vlažnim lepkom.

     

    Pištolj za PU penu PROFESSIONAL-PTFE crni

    Šifra artikla : 189115230
    Pištolj za pur penu professional služi za profesionalno nanošenje pištoljske pur pene.
    Robusne je izrade i lepog dizajna.

    Zahvaljujući svojoj ergonomskoj dršci ovaj alat dobro leži u ruci.

    Pištolj je izuzetnog kvaliteta, kompletno presvučen slojem PTFE što omogućava da se pur pena ne zalepi za telo pištolja. Zavrtanj za podešavanje protoka se nalazi za prednje strane drške, tako da omogućava koršćenje pištoja jednom rukom.

    Napišite vašu recenziju
    • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
    *
    *
    • Loš
    • Odličan

    360 x Pur pena zimska pištoljska, 750 ml 

    Šifra artikla : 0892152451
    Visokokvalitetna 1-k poliuretanska montažna pena za nanošenje pištoljem u uslovima niske spoljne temperature ( -10°C ).

    Velika izdašnost
    Daje do 45l zapremine istisnute, stvrdnute pene.

    Osobine :

    • Zvučna izolacija
    • Vazdušna izolacija
    • Sprečava prodiranje vodene pene
    • Ušteda energije
    • Odgovara klasi materijala B3 ( po DIN-u 4102 )

    Ravnomerna struktura pene. Postojanost na starenje.

    Plave boje.

    Primena
    Namenjena je za ugradnju ramova, prozora i vrata, za zaptivanje prodora cevi, popunjavanje šupljih prostora, otvora; za zvučnu i toplotnu izolaciju pri temperaturi sredine i do -10°C.

    Napomena
    Koristi se na betonu, kamenu, tvrdom PVC-u, metalu i drvetu. 
    Ne prijanja na polietilen, silikon, PTFE i mast. Nestvrdnuta pena ne sme doći u kontakt sa vlažnim lepkom.

     

    Pištolj za PU penu PROFESSIONAL-PTFE crni

    Šifra artikla : 189115230
    Pištolj za pur penu professional služi za profesionalno nanošenje pištoljske pur pene.
    Robusne je izrade i lepog dizajna.

    Zahvaljujući svojoj ergonomskoj dršci ovaj alat dobro leži u ruci.

    Pištolj je izuzetnog kvaliteta, kompletno presvučen slojem PTFE što omogućava da se pur pena ne zalepi za telo pištolja. Zavrtanj za podešavanje protoka se nalazi za prednje strane drške, tako da omogućava koršćenje pištoja jednom rukom.