Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    Standardni 2K skalpel sa kočnicom, 9mm

    509 RSD sa PDV-om
    0 RSD sa PDV-om
    .

    Akcija važi

    od do

     

    2K skalpel sa ergonomskom dvokomponentnom drškom i magacinom za tri sečiva, pogodan je ukoliko je skalpel jedan od osnovnih alata koje koristite u vašem poslu.

     

    Dokumenta
    Šifra proizvoda: COXB897909
    Pogledati dostupnost u prodavnici

    Pakovanje

    1 kom.

    Količina

    Brza isporuka 2-5 dana
    Besplatna isporuka preko 1900,00 rsd

     

    Obim isporuke : 1 skalper i 3 sečiva.

    Kupovinom 30 komada, artikli dolaze u kartonskoj kutiji sa slike.

    • Ergonomska dvokomponentna drška
    • Magacin za sečiva (3 kom)
    • Obim isporuke: 1 skalpel,3 rezervna sečiva
    • Ukupna dužina 135mm
    • Broj artikla COXB897909
    • Širina sečiva - 9mm
    Specifikacije
    ↓ Naziv ↓ Vrednost
    Zemlja porekla Kina
    Brend Conmetall
    Napišite vašu recenziju
    • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
    *
    *
    • Loš
    • Odličan

     

    Obim isporuke : 1 skalper i 3 sečiva.

    Kupovinom 30 komada, artikli dolaze u kartonskoj kutiji sa slike.

    • Ergonomska dvokomponentna drška
    • Magacin za sečiva (3 kom)
    • Obim isporuke: 1 skalpel,3 rezervna sečiva
    • Ukupna dužina 135mm
    • Broj artikla COXB897909
    • Širina sečiva - 9mm
    Specifikacije
    Zemlja porekla Kina
    Brend Conmetall