Duplo močene bešavne rukavice. Osnova izrađena od pamuka (žersej), prevlaka od naboranog lateksa koji pokrivadlan i prste. Otvorena nadlanica omogućava disanje kože.
Rukavice pletene od mešavine pamuka i poliestera, bešavne. Čvrsta guma zalepljena na dlan rukavica omogućava dodatnu bezbednost u radu sa grubim materijalima.
Duplo močene bešavne rukavice. Osnova izrađena od pamuka (žersej), prevlaka od naboranog lateksa koji pokriva dlan i prste. Otvorena nadlanica omogućava disanje kože.
Osnovno pletivo od bešavnog u krug pletenog vlakna najlon/likra ugodnog za kožu. Površina dlana obložena je nitrilnom penom sa dodatnim nitrilnim "Tiger" šarama. Prozračne i udobne za nošenje. Usko i mekano prijanjanje rukavica omogućuje odličan zahvat zahvaljujući unapređenoj najlonskoj tkanini. Elastična nadlanica. Boja pletiva i obloge: fluorescentno žuta/boja šara - siva.
Univerzalne rukavice za zaštitu na radu. Čvrste, bešavne, izrađene od kombinacije pamuka i poliestera. Premazane prirodnim lateksom. Prozračne i veoma udobne za nošenje.
Robustne bešavne pletene rukavice sa nitrilnim premazom. Rukavice su izrađene od mešavine polietilena visoke gustine (HDPE), čeličnih vlakana, čestica bazalta, najlona i elastina sa elastičnom manžetnom. Rukavice karakteriše izuzetan hvat, dobra otpornost na ulja i masti. Dodatna polimerna zaštita između palca i kažiprsta. Namenjene su za poslove koji zahtevaju visok nivo zaštite od prosecanja i habanja. Transportno pakovanje 6 kom.
Zaštitne rukavice izrađene od žerseja cele močene u nitril plave boje. Sigurnosna manžetna za zaštitu zglobova ruke i lako navlačenje/skidanje rukavice. Veličina 10.
Rukavice za zaštitu od hemikalija, proizvedene od nitrila sa pamučnom postavom koja daje dodatnu udobnost. 100% nepromočive, bezbedne za upotrebu u prehrambenoj industriji. Romboidna struktura površine cele rukavice. Ne sadrže silikon. Dužina rukavica 33 cm, debljina 0,38 mm ± 0,03 mm. Prodaje se u pakovanju od 12 pari.
Pletene bešavne rukavice proizvedene od mešavine pamuka i poliestera. Imaju elastičnu manžetnu. Materijal 40% pamuk, 60% poliester.
Zaštitne rukavice od mešavine visoko kvalitetnog polietilena visokih performansi (HPPE) initrila, TRP-a i kože, sa umecima za poboljšan stisak na spoljašnjem sloju materijala (na dlanu). Nadlanica i spoljašnji delovi prstiju su zaštićeni specijalnim ojačanjima koja štite kosti i zglobove od nagnječenja i udara. Dodatna zaštita na unutrašnjem delu prstiju (zglobovima) i pregibu palca. Specijalno oblikovana manžetna za lako navlačenje. Model Impact 500 pruža najviši nivo zaštite od prosecanja, kidanja i probijanja, po standardu EN 388. Zbog odličnog stiska vlažnih i nauljenih predmeta, idealne su za upotrebu u ekstremnim uslovima sa povišenim mehaničkim rizicima – u rudarstvu, petrohemiji, građevinarstvu, i sl
Veličina br. 10.