Efikasna parna brana, 90 g/m2. Parna brana je UV rezistentna u trajanju od 3 meseca. Najkasnije 3-eg meseca od montaže parna brana se mora zaštititi od uticaja UV zračenja. Rolne se skladište vodoravno, na čistoj ravnoj površini bez prisustva UV zračenja.
Jedna rolna je dužine 50m i širine 1,5m. Minimalna količina za poručivanje je 75m2 odnosno jedna rolna dimenzija 50m x 1,5m . Prikazana cena je po 1m2.
Prajmer namenjen za bolje rezultate lepljenja na plastičnim materijalima tipa UP, GRP, EP, PVC, ABS, u PVC. Takođe se koristi za aplikaciju na neobrađeno drvo i proizvode od drveta, presovane ploče, prirodni kamen, beton, malter, tekstil i netkani materijal. Nije namenjen za PE, PP, PTFE, PMMA i PC.
WURTH TOP 132 je visoko difuzna otvorena polagajuća folija za krovove i oplate koja je pogodna za direktno postavljanje na oplatu, kod svih provetravanih i neprovetravanih krovova. Troslojna folija sa dva sloja paraporpusne prevlake i između njih slojem prevlake sa difuznim otvorima.
Prodaje se u rolni i prikazana cena je po 1m2. Minimalna količina za poručivanje je 75m2 odnosno jedna rolna dimenzija 50m x 1,5m.
Univerzalni lepak i zaptivna masa na bazi poliuretana. Idealan za mesta gde je potrebna veća brzina lepljenja.
Sredstvo namenjeno za čišćenje PVC profila. Brzo se suši i ne sadrži hlorizovane ugljovodonike i aromatična jedinjenja.
Obezbeđuje pouzdano zaptivanje zazora u građevinarstvu od padavina (kiša,sneg) zahvaljujući ispunjenju zahtevanih parametara. Kompatibilna sa materijalima na kojima se primenjuje. Artikal ekološki siguran.
Mesta primene: diletacione fuge, zaptivanje između gotovih građevinskih elemanata, spojevi prozora i vrata, pregradni zidovi, gradnja kontejnera, izrada klima uređaja, mašina, aprata ,itd.
Kontaktna visokodifuzna potkrovna membrana, montira se direktno na termo izolaciju ili podaščanu konstrukciju. Prodaje se u rolni i prikazana cena je po 1m2. Minimalna količina za poručivanje je 75m2 odnosno jedna rolna dimenzija 50m x 1,5m
MS FIX Rapid je jednokomponentni lepak na bazi silicil - polimera velike brzine sušenja i izuzetne nosivnosti.
Jednokomponentna poliuretanska pena namenjena za montiranje protivpožarnih vrata i prozora, zaptivanje spojeva na protivpožarnim zidovima i na drugim mestima gde su povećani standardi kod zahteva za vatrootpornošću građevinskih materijala.
Vatrootpornost je testirana u skladu sa Evropskim standardom EN 1366-4 i rekaciji na vatru u skladu sa standardom DIN 4102-1.
Klasifikacija vatrootpornosti prema EN13501-2