Dodatna oprema

    Popular products from category Dodatna oprema

    Ngarkimi
    Shiko si. Grid Listë
    Rëndit sipas:

    Siguresa e kthimit të gasit, gjitha gazërat, 3/8' I majtw

    0984017930

     

    Osigurač povrata gasa za vezu sa redukcionim vetnilom GVX 10 prema DIN 8521 / DIN EN 730.

    Ulaz i izlaz: 3/8" levi, za sve gasove, GVA 10.

     

    Magneti këndor, 94 x 64 mm

    0691180
    Magneti këndor për fiksim dhe mbajtje gjatë saldimit, ngjitjes me kallaj dhe punëve tjera të montimit. Në mënyrë precize i lidh profilet e pjesëve të rrafshëta dhe të rrumbullakta të metalit. Ka mundësi lidhjeje nën këndet prej 3,45, 75, 9, 15, 12 dhe 18

    Çekiqi saldues

    071582400
    Cekani saldues, shërben për heqjen e zgjyrës. Eshtë bërë nga çeliku dhe ka peshë 400gram.

    MB 15 AK fiskaja me gas -cilindrike

    0708001866

     

    MB15 gasna mlaznica, cilindrična.

    Prečnik A: 16 mm.

    Prečnik B: 18 mm.

    Dužina: 53 mm.

     

     

    Fiskaja me gas MB36 KD

    0708001865

     

    MB 36 KD gasna mlaznica, prečnika 19 mm.

    Dužina mlaznice: 84 mm.

     

    Fiskajat me gas MB24 KD

    Këto fiskaja gasi paraqesin elementin shpenzues për MB GRIP 24 KD breneri saldues me ftohje ajrore.

    Fiskajat me gas MB26 KD/501D

     

    MB 26 KD gasna mlaznica, prečnika 20 mm.

    Dužina mlaznice: 76 mm.

     

    Fiskajat me gas MB36 KD

     

    MB 36 KD gasna mlaznica, prečnika 19 mm.

    Dužina mlaznice 84 mm.

     

    Difuzori me gas MB24 KD

    0708250002

     

    MB 24 KD keramički gasni difuzor, dužine 20 mm.

     

    Difuzori me gas MB36 KD

    0708001572
    Difuzori keramik për gas paraqet materialin shpenzues për MB GRIP 36 KD breneri saldues me ftohje ajrore.

    Difuzori me gas MB501D

    0708001759

     

    MB 501 D keramički gasni difuzor, dužine 28 mm.

     

    Difuzori keramik me gas për MB26 KD

    0708001871

     

    MB 26 KD keramički gasni difuzer, dužine 29 mm.

     

    Dodatna oprema