Aksesorë

    Popular products from category Aksesorë

    Ngarkimi
    Shiko si. Grid Listë
    Rëndit sipas:

    Fiskaja me gas-konike MB25 AK

    0708001864

     

    MB 25 AK gasna mlaznica, konusna. 

    Prečnik 15 mm, dužina 57 mm.

     

    MB15 AK fiskaja me gas, konike

    0708001346

     

    MB15 AK gasna mlaznica, konusna. 

    Prečnik A: 12 mm.

    Dužina: 53 mm.

     

    MB15 AK Përcuesi kontaktues -difuzori

     

    MB15 AK kontaktna provodnica - dizna.

    Dostupna u prečnicima: 0,6 mm, 0,8mm i 1,0 mm.

     

    Mbajtësi I përcuesit kontaktues MB26 KD

    0708001571

     

    MB36 KD nosač kontaktne porodice.

    Prečnika M8, dužine 28 mm.

     

    Mbajtësi I përcuesit kontaktues për MB36 KD

    0708001869

     

    MB36 KD, nosač kontaktne provodnice.

    Prečnika M6, dužine 28 mm.

     

    MB 15 AK qafa rezervë e brenerit

    0708001867

     

    Rezervni vrat gorionika MB15 AK (polikabl) za MIG/MAG zavarivanje sa vazdušnik hlađenjem.

    Ergonomska kratka drška za najbolju pristupačnost, "GRIP" mekane komponente na dršci koje obezbeđuju kvalitetan prihvat i u ekstremnim uslovima rada.

     

    Qafa rezervë e brenerit

    0708001751

     

    Savijeni vrat gorionika za MB 401 D.

     

    Mbajtësi I përcuesit kontaktues MB501D

    0708001758

     

    Nosač kontaktne provodnice, dužine 25 mm.

    Prečnik provodnice: M8.

     

    MB25 AK Mbajtësi I përcuesit kontaktues

    0708001870

     

    Set nosača kontaktne provodnice i opruge za MB 25 K, prečnika M6/M8.

     

    Aksesorë