Aksesorë

    Popular products from category Aksesorë

    Ngarkimi
    Shiko si. Grid Listë
    Rëndit sipas:

    Kablloja për masë

     

    Kabl za masu različitih dužna i priključka.

    Pogledajte sve dostupne dimenzije.

     

    Darët për masë 300A

    0984001300

     

    Klešta za masu opterećenja do 300A.

     

    Breneri për LIFT TIG

    0984001008

     

    Gorionik za LIFT TIG zavarivanje, dužine 4 metra.

     

    Breneri për prerje plazma 5m

    0708001600

     

    Gorionik za plazma sečenje, dužine 5 metara.

     

    Zorra për shtypje të lartë për oksigjen dhe acetilen, 10m

    0984017910

     

    Crevo viskokog priziska za kiseonik i acetilen sa ugrađenom šelnom i navrtkom.

    Dužina creva: 10 m.

    Veza: 1/4" i 3/8" levi.

     

    Karroca për aparate për saldim

    0984001005
    Karroca speciale për REL, TIG. MIG aparatet për saldim.

    Shkumësi për shënim, termorezistues, 10x100 mm

    09844005
    Shkumësi katëranësor me yndyrë pa karton. Përdoret për të shënuarit e rezistuesve të zjarrit.

    Shkumësi për shënim, I verdhë

    09844008
    Shkumësi për shënimin e gomës me ngjyrë të verdhë, mund të përdoret edhe në gomat e lagura të automjetit.

    Manometri për argon/ CO2,0-200/300BAR

    0984018030
    Manometri për argon/CO2, -2/3 BAR përdoret për matjen e presionit në bombolë deri te maksimalisht 315 BAR. Plotëson standardin DIN EN 562/ISO 253.

    Mbajtësi I shkumësit, I zi

    09844006
    Mbajtësi i shkumsit, ka ngjyrë të zezë.

    Siguresa për kthimin e gasit, oksigjeni, 1/4'

    0984017920

     

    Osigurač povrata gasa za vezu sa redukcionim vetnilom GVX 10 prema DIN 8521 / DIN EN 730.

    Ulaz i izlaz: 1/4", za kiseonik, GVO 10.